曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302B(A2)

1軸アクチュエータ SE2302B(A2) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

型式SE23ボールねじリード(mm)2スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A2カバーなし内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12182196SE2302B-200U-A2NN-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182214SE2302B-200U-A2NN-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182232SE2302B-200U-A2NN-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182257SE2302B-200U-A2NN-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182275SE2302B-200U-A2NS-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182293SE2302B-200U-A2NS-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182318SE2302B-200U-A2NS-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182336SE2302B-200U-A2NS-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182354SE2302B-200U-A2NK-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
91,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182372SE2302B-200U-A2NK-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182397SE2302B-200U-A2NK-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182415SE2302B-200U-A2NK-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182433SE2302B-200U-A2NE-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
91,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182458SE2302B-200U-A2NE-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182476SE2302B-200U-A2NE-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182494SE2302B-200U-A2NE-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186676SE2302B-250U-A2NN-NN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186694SE2302B-250U-A2NN-NS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186712SE2302B-250U-A2NN-LN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186737SE2302B-250U-A2NN-LS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186755SE2302B-250U-A2NS-NN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186773SE2302B-250U-A2NS-NS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186798SE2302B-250U-A2NS-LN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186816SE2302B-250U-A2NS-LS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186834SE2302B-250U-A2NK-NN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186852SE2302B-250U-A2NK-NS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186877SE2302B-250U-A2NK-LN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186895SE2302B-250U-A2NK-LS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186913SE2302B-250U-A2NE-NN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186938SE2302B-250U-A2NE-NS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186956SE2302B-250U-A2NE-LN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186974SE2302B-250U-A2NE-LS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191156SE2302B-300U-A2NN-NN300U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
86,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191174SE2302B-300U-A2NN-NS300U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191192SE2302B-300U-A2NN-LN300U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191217SE2302B-300U-A2NN-LS300U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191235SE2302B-300U-A2NS-NN300U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191253SE2302B-300U-A2NS-NS300U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191278SE2302B-300U-A2NS-LN300U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191296SE2302B-300U-A2NS-LS300U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191314SE2302B-300U-A2NK-NN300U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
101,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191332SE2302B-300U-A2NK-NS300U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191357SE2302B-300U-A2NK-LN300U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191375SE2302B-300U-A2NK-LS300U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191393SE2302B-300U-A2NE-NN300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
101,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191418SE2302B-300U-A2NE-NS300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191436SE2302B-300U-A2NE-LN300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191454SE2302B-300U-A2NE-LS300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12244916SE2302B-200W-A2NN-NN200W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12244934SE2302B-200W-A2NN-NS200W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする