曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302B(A2) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE2302B(A2) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12182528SE2302B-200U-A2CN-NN-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182546SE2302B-200U-A2CN-NS-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182564SE2302B-200U-A2CN-LN-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182582SE2302B-200U-A2CN-LS-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182607SE2302B-200U-A2CS-NN-PS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182625SE2302B-200U-A2CS-NS-PS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182643SE2302B-200U-A2CS-LN-PS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182668SE2302B-200U-A2CS-LS-PS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182686SE2302B-200U-A2CK-NN-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182704SE2302B-200U-A2CK-NS-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182722SE2302B-200U-A2CK-LN-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182747SE2302B-200U-A2CK-LS-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182765SE2302B-200U-A2CE-NN-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182783SE2302B-200U-A2CE-NS-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182808SE2302B-200U-A2CE-LN-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182826SE2302B-200U-A2CE-LS-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187008SE2302B-250U-A2CN-NN-PS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187026SE2302B-250U-A2CN-NS-PS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187044SE2302B-250U-A2CN-LN-PS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187062SE2302B-250U-A2CN-LS-PS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187087SE2302B-250U-A2CS-NN-PS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187105SE2302B-250U-A2CS-NS-PS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187123SE2302B-250U-A2CS-LN-PS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187148SE2302B-250U-A2CS-LS-PS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187166SE2302B-250U-A2CK-NN-PS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187184SE2302B-250U-A2CK-NS-PS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187202SE2302B-250U-A2CK-LN-PS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187227SE2302B-250U-A2CK-LS-PS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187245SE2302B-250U-A2CE-NN-PS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187263SE2302B-250U-A2CE-NS-PS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187288SE2302B-250U-A2CE-LN-PS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187306SE2302B-250U-A2CE-LS-PS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191488SE2302B-300U-A2CN-NN-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191506SE2302B-300U-A2CN-NS-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191524SE2302B-300U-A2CN-LN-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191542SE2302B-300U-A2CN-LS-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191567SE2302B-300U-A2CS-NN-PS300S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191585SE2302B-300U-A2CS-NS-PS300S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191603SE2302B-300U-A2CS-LN-PS300S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
121,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191628SE2302B-300U-A2CS-LS-PS300S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191646SE2302B-300U-A2CK-NN-PS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191664SE2302B-300U-A2CK-NS-PS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191682SE2302B-300U-A2CK-LN-PS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191707SE2302B-300U-A2CK-LS-PS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191725SE2302B-300U-A2CE-NN-PS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191743SE2302B-300U-A2CE-NS-PS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191768SE2302B-300U-A2CE-LN-PS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191786SE2302B-300U-A2CE-LS-PS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12245248SE2302B-200W-A2CN-NN-PS200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12245266SE2302B-200W-A2CN-NS-PS200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする