曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302B(A3)

1軸アクチュエータ SE2302B(A3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)2スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A3内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12182835SE2302B-200U-A3NN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182853SE2302B-200U-A3NN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182878SE2302B-200U-A3NN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182896SE2302B-200U-A3NN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182914SE2302B-200U-A3NS-NN200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182932SE2302B-200U-A3NS-NS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182957SE2302B-200U-A3NS-LN200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182975SE2302B-200U-A3NS-LS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182993SE2302B-200U-A3NK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
91,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183018SE2302B-200U-A3NK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183036SE2302B-200U-A3NK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183054SE2302B-200U-A3NK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183072SE2302B-200U-A3NE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
91,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183097SE2302B-200U-A3NE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183115SE2302B-200U-A3NE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183133SE2302B-200U-A3NE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187315SE2302B-250U-A3NN-NN250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187333SE2302B-250U-A3NN-NS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187358SE2302B-250U-A3NN-LN250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187376SE2302B-250U-A3NN-LS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187394SE2302B-250U-A3NS-NN250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187412SE2302B-250U-A3NS-NS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187437SE2302B-250U-A3NS-LN250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187455SE2302B-250U-A3NS-LS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187473SE2302B-250U-A3NK-NN250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187498SE2302B-250U-A3NK-NS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187516SE2302B-250U-A3NK-LN250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187534SE2302B-250U-A3NK-LS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187552SE2302B-250U-A3NE-NN250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187577SE2302B-250U-A3NE-NS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187595SE2302B-250U-A3NE-LN250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187613SE2302B-250U-A3NE-LS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191795SE2302B-300U-A3NN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
86,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191813SE2302B-300U-A3NN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191838SE2302B-300U-A3NN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191856SE2302B-300U-A3NN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191874SE2302B-300U-A3NS-NN300S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191892SE2302B-300U-A3NS-NS300S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191917SE2302B-300U-A3NS-LN300S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191935SE2302B-300U-A3NS-LS300S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191953SE2302B-300U-A3NK-NN300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
101,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191978SE2302B-300U-A3NK-NS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191996SE2302B-300U-A3NK-LN300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192014SE2302B-300U-A3NK-LS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192032SE2302B-300U-A3NE-NN300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
101,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192057SE2302B-300U-A3NE-NS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192075SE2302B-300U-A3NE-LN300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192093SE2302B-300U-A3NE-LS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12245555SE2302B-200W-A3NN-NN200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12245573SE2302B-200W-A3NN-NS200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする