曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302B(A5) カバー付

1軸アクチュエータ SE2302B(A5) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバー上面カバー付型式SE23ボールねじリード(mm)2スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A5内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12183797SE2302B-200U-A5CN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183815SE2302B-200U-A5CN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183833SE2302B-200U-A5CN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183858SE2302B-200U-A5CN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183876SE2302B-200U-A5CS-NN200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183894SE2302B-200U-A5CS-NS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183912SE2302B-200U-A5CS-LN200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183937SE2302B-200U-A5CS-LS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183955SE2302B-200U-A5CK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183973SE2302B-200U-A5CK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183998SE2302B-200U-A5CK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184016SE2302B-200U-A5CK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184034SE2302B-200U-A5CE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184052SE2302B-200U-A5CE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184077SE2302B-200U-A5CE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184095SE2302B-200U-A5CE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188277SE2302B-250U-A5CN-NN250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188295SE2302B-250U-A5CN-NS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188313SE2302B-250U-A5CN-LN250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188338SE2302B-250U-A5CN-LS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188356SE2302B-250U-A5CS-NN250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188374SE2302B-250U-A5CS-NS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188392SE2302B-250U-A5CS-LN250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188417SE2302B-250U-A5CS-LS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188435SE2302B-250U-A5CK-NN250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188453SE2302B-250U-A5CK-NS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188478SE2302B-250U-A5CK-LN250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188496SE2302B-250U-A5CK-LS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188514SE2302B-250U-A5CE-NN250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188532SE2302B-250U-A5CE-NS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188557SE2302B-250U-A5CE-LN250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188575SE2302B-250U-A5CE-LS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192757SE2302B-300U-A5CN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192775SE2302B-300U-A5CN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192793SE2302B-300U-A5CN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192818SE2302B-300U-A5CN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192836SE2302B-300U-A5CS-NN300S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192854SE2302B-300U-A5CS-NS300S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192872SE2302B-300U-A5CS-LN300S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192897SE2302B-300U-A5CS-LS300S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192915SE2302B-300U-A5CK-NN300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192933SE2302B-300U-A5CK-NS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192958SE2302B-300U-A5CK-LN300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192976SE2302B-300U-A5CK-LS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192994SE2302B-300U-A5CE-NN300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193012SE2302B-300U-A5CE-NS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193037SE2302B-300U-A5CE-LN300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
120,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193055SE2302B-300U-A5CE-LS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12246517SE2302B-200W-A5CN-NN200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12246535SE2302B-200W-A5CN-NS200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
80,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする