曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302B(A7) カバー付

1軸アクチュエータ SE2302B(A7) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバー上面カバー付型式SE23ボールねじリード(mm)2スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A7内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12185075SE2302B-200U-A7CN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185093SE2302B-200U-A7CN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185118SE2302B-200U-A7CN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185136SE2302B-200U-A7CN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185154SE2302B-200U-A7CS-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185172SE2302B-200U-A7CS-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185197SE2302B-200U-A7CS-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185215SE2302B-200U-A7CS-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185233SE2302B-200U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185258SE2302B-200U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185276SE2302B-200U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185294SE2302B-200U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185312SE2302B-200U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185337SE2302B-200U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185355SE2302B-200U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185373SE2302B-200U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189555SE2302B-250U-A7CN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250標準グリース
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189573SE2302B-250U-A7CN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189598SE2302B-250U-A7CN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250標準グリース
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189616SE2302B-250U-A7CN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189634SE2302B-250U-A7CS-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189652SE2302B-250U-A7CS-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189677SE2302B-250U-A7CS-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189695SE2302B-250U-A7CS-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189713SE2302B-250U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250標準グリース
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189738SE2302B-250U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189756SE2302B-250U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250標準グリース
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189774SE2302B-250U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189792SE2302B-250U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250標準グリース
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189817SE2302B-250U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189835SE2302B-250U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250標準グリース
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12189853SE2302B-250U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194035SE2302B-300U-A7CN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194053SE2302B-300U-A7CN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194078SE2302B-300U-A7CN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし300標準グリース
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194096SE2302B-300U-A7CN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし300低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194114SE2302B-300U-A7CS-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)300標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194132SE2302B-300U-A7CS-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194157SE2302B-300U-A7CS-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)300標準グリース
116,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194175SE2302B-300U-A7CS-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194193SE2302B-300U-A7CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194218SE2302B-300U-A7CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194236SE2302B-300U-A7CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
120,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194254SE2302B-300U-A7CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194272SE2302B-300U-A7CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194297SE2302B-300U-A7CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194315SE2302B-300U-A7CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
120,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194333SE2302B-300U-A7CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12247795SE2302B-200W-A7CN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12247813SE2302B-200W-A7CN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
80,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする