曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2305B(A6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE2305B(A6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12215805SE2305B-200U-A6CN-NN-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12215823SE2305B-200U-A6CN-NS-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12215848SE2305B-200U-A6CN-LN-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12215866SE2305B-200U-A6CN-LS-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12215884SE2305B-200U-A6CS-NN-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12215902SE2305B-200U-A6CS-NS-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12215927SE2305B-200U-A6CS-LN-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12215945SE2305B-200U-A6CS-LS-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12215963SE2305B-200U-A6CK-NN-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12215988SE2305B-200U-A6CK-NS-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12216006SE2305B-200U-A6CK-LN-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12216024SE2305B-200U-A6CK-LS-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12216042SE2305B-200U-A6CE-NN-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12216067SE2305B-200U-A6CE-NS-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12216085SE2305B-200U-A6CE-LN-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12216103SE2305B-200U-A6CE-LS-PSSE235B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220285SE2305B-250U-A6CN-NN-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220303SE2305B-250U-A6CN-NS-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220328SE2305B-250U-A6CN-LN-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220346SE2305B-250U-A6CN-LS-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220364SE2305B-250U-A6CS-NN-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220382SE2305B-250U-A6CS-NS-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220407SE2305B-250U-A6CS-LN-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220425SE2305B-250U-A6CS-LS-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220443SE2305B-250U-A6CK-NN-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220468SE2305B-250U-A6CK-NS-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220486SE2305B-250U-A6CK-LN-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220504SE2305B-250U-A6CK-LS-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220522SE2305B-250U-A6CE-NN-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220547SE2305B-250U-A6CE-NS-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220565SE2305B-250U-A6CE-LN-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12220583SE2305B-250U-A6CE-LS-PSSE235B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12224765SE2305B-300U-A6CN-NN-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12224783SE2305B-300U-A6CN-NS-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12224808SE2305B-300U-A6CN-LN-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12224826SE2305B-300U-A6CN-LS-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12224844SE2305B-300U-A6CS-NN-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12224862SE2305B-300U-A6CS-NS-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12224887SE2305B-300U-A6CS-LN-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
121,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12224905SE2305B-300U-A6CS-LS-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12224923SE2305B-300U-A6CK-NN-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12224948SE2305B-300U-A6CK-NS-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12224966SE2305B-300U-A6CK-LN-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
125,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12224984SE2305B-300U-A6CK-LS-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12225002SE2305B-300U-A6CE-NN-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12225027SE2305B-300U-A6CE-NS-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12225045SE2305B-300U-A6CE-LN-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
125,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12225063SE2305B-300U-A6CE-LS-PSSE235B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6上面カバー付E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12278525SE2305B-200W-A6CN-NN-PSSE235B(ロングブロック2個付)200W(繰返し位置決め精度:±10μm)A6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12278543SE2305B-200W-A6CN-NS-PSSE235B(ロングブロック2個付)200W(繰返し位置決め精度:±10μm)A6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする