曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(A3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(A3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12290845SE3004A-150U-A3NN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
98,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290863SE3004A-150U-A3NN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290888SE3004A-150U-A3NN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290906SE3004A-150U-A3NN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290924SE3004A-150U-A3NM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290942SE3004A-150U-A3NM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290967SE3004A-150U-A3NM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290985SE3004A-150U-A3NM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291003SE3004A-150U-A3NY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291028SE3004A-150U-A3NY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291046SE3004A-150U-A3NY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291064SE3004A-150U-A3NY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291082SE3004A-150U-A3NC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291107SE3004A-150U-A3NC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291125SE3004A-150U-A3NC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291143SE3004A-150U-A3NC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291168SE3004A-150U-A3NP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291186SE3004A-150U-A3NP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291204SE3004A-150U-A3NP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291222SE3004A-150U-A3NP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303646SE3004A-200U-A3NN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303664SE3004A-200U-A3NN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303682SE3004A-200U-A3NN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303707SE3004A-200U-A3NN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303725SE3004A-200U-A3NM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303743SE3004A-200U-A3NM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303768SE3004A-200U-A3NM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303786SE3004A-200U-A3NM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303804SE3004A-200U-A3NY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303822SE3004A-200U-A3NY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303847SE3004A-200U-A3NY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303865SE3004A-200U-A3NY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303883SE3004A-200U-A3NC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303908SE3004A-200U-A3NC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303926SE3004A-200U-A3NC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303944SE3004A-200U-A3NC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303962SE3004A-200U-A3NP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303987SE3004A-200U-A3NP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304005SE3004A-200U-A3NP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304023SE3004A-200U-A3NP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316447SE3004A-300U-A3NN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316465SE3004A-300U-A3NN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316483SE3004A-300U-A3NN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316508SE3004A-300U-A3NN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316526SE3004A-300U-A3NM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316544SE3004A-300U-A3NM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316562SE3004A-300U-A3NM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316587SE3004A-300U-A3NM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316605SE3004A-300U-A3NY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316623SE3004A-300U-A3NY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする