1軸アクチュエータ SE3004A(A3) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004A(A3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12291238SE3004A-150U-A3CN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
99,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291256SE3004A-150U-A3CN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291274SE3004A-150U-A3CN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291292SE3004A-150U-A3CN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291317SE3004A-150U-A3CM-NN150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291335SE3004A-150U-A3CM-NS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291353SE3004A-150U-A3CM-LN150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291378SE3004A-150U-A3CM-LS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291396SE3004A-150U-A3CY-NN150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291414SE3004A-150U-A3CY-NS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291432SE3004A-150U-A3CY-LN150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291457SE3004A-150U-A3CY-LS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291475SE3004A-150U-A3CC-NN150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291493SE3004A-150U-A3CC-NS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291518SE3004A-150U-A3CC-LN150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291536SE3004A-150U-A3CC-LS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291554SE3004A-150U-A3CP-NN150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291572SE3004A-150U-A3CP-NS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291597SE3004A-150U-A3CP-LN150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291615SE3004A-150U-A3CP-LS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304032SE3004A-200U-A3CN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304057SE3004A-200U-A3CN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304075SE3004A-200U-A3CN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304093SE3004A-200U-A3CN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304118SE3004A-200U-A3CM-NN200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304136SE3004A-200U-A3CM-NS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304154SE3004A-200U-A3CM-LN200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304172SE3004A-200U-A3CM-LS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304197SE3004A-200U-A3CY-NN200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304215SE3004A-200U-A3CY-NS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304233SE3004A-200U-A3CY-LN200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304258SE3004A-200U-A3CY-LS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304276SE3004A-200U-A3CC-NN200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304294SE3004A-200U-A3CC-NS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304312SE3004A-200U-A3CC-LN200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304337SE3004A-200U-A3CC-LS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304355SE3004A-200U-A3CP-NN200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304373SE3004A-200U-A3CP-NS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304398SE3004A-200U-A3CP-LN200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304416SE3004A-200U-A3CP-LS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316833SE3004A-300U-A3CN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316858SE3004A-300U-A3CN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316876SE3004A-300U-A3CN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316894SE3004A-300U-A3CN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316912SE3004A-300U-A3CM-NN300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316937SE3004A-300U-A3CM-NS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316955SE3004A-300U-A3CM-LN300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316973SE3004A-300U-A3CM-LS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316998SE3004A-300U-A3CY-NN300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317016SE3004A-300U-A3CY-NS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする