曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(E3) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004A(E3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12296034SE3004A-150U-E3CN-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296052SE3004A-150U-E3CN-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296077SE3004A-150U-E3CN-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296095SE3004A-150U-E3CN-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296113SE3004A-150U-E3CM-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296138SE3004A-150U-E3CM-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296156SE3004A-150U-E3CM-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296174SE3004A-150U-E3CM-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296192SE3004A-150U-E3CY-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296217SE3004A-150U-E3CY-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296235SE3004A-150U-E3CY-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296253SE3004A-150U-E3CY-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296278SE3004A-150U-E3CC-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296296SE3004A-150U-E3CC-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296314SE3004A-150U-E3CC-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296332SE3004A-150U-E3CC-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296357SE3004A-150U-E3CP-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296375SE3004A-150U-E3CP-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296393SE3004A-150U-E3CP-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296418SE3004A-150U-E3CP-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308835SE3004A-200U-E3CN-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308853SE3004A-200U-E3CN-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308878SE3004A-200U-E3CN-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308896SE3004A-200U-E3CN-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308914SE3004A-200U-E3CM-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308932SE3004A-200U-E3CM-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308957SE3004A-200U-E3CM-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308975SE3004A-200U-E3CM-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308993SE3004A-200U-E3CY-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309018SE3004A-200U-E3CY-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309036SE3004A-200U-E3CY-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309054SE3004A-200U-E3CY-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309072SE3004A-200U-E3CC-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309097SE3004A-200U-E3CC-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309115SE3004A-200U-E3CC-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309133SE3004A-200U-E3CC-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309158SE3004A-200U-E3CP-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309176SE3004A-200U-E3CP-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309194SE3004A-200U-E3CP-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309212SE3004A-200U-E3CP-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321636SE3004A-300U-E3CN-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321654SE3004A-300U-E3CN-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321672SE3004A-300U-E3CN-LNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321697SE3004A-300U-E3CN-LSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321715SE3004A-300U-E3CM-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321733SE3004A-300U-E3CM-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321758SE3004A-300U-E3CM-LNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321776SE3004A-300U-E3CM-LSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321794SE3004A-300U-E3CY-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321812SE3004A-300U-E3CY-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする