曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(E3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(E3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12296043SE3004A-150U-E3CN-NN-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296068SE3004A-150U-E3CN-NS-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296086SE3004A-150U-E3CN-LN-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296104SE3004A-150U-E3CN-LS-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296122SE3004A-150U-E3CM-NN-PS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296147SE3004A-150U-E3CM-NS-PS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296165SE3004A-150U-E3CM-LN-PS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296183SE3004A-150U-E3CM-LS-PS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296208SE3004A-150U-E3CY-NN-PS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296226SE3004A-150U-E3CY-NS-PS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296244SE3004A-150U-E3CY-LN-PS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296262SE3004A-150U-E3CY-LS-PS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296287SE3004A-150U-E3CC-NN-PS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296305SE3004A-150U-E3CC-NS-PS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296323SE3004A-150U-E3CC-LN-PS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296348SE3004A-150U-E3CC-LS-PS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296366SE3004A-150U-E3CP-NN-PS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296384SE3004A-150U-E3CP-NS-PS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296402SE3004A-150U-E3CP-LN-PS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296427SE3004A-150U-E3CP-LS-PS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308844SE3004A-200U-E3CN-NN-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308862SE3004A-200U-E3CN-NS-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308887SE3004A-200U-E3CN-LN-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308905SE3004A-200U-E3CN-LS-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308923SE3004A-200U-E3CM-NN-PS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308948SE3004A-200U-E3CM-NS-PS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308966SE3004A-200U-E3CM-LN-PS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308984SE3004A-200U-E3CM-LS-PS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309002SE3004A-200U-E3CY-NN-PS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309027SE3004A-200U-E3CY-NS-PS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309045SE3004A-200U-E3CY-LN-PS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309063SE3004A-200U-E3CY-LS-PS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309088SE3004A-200U-E3CC-NN-PS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309106SE3004A-200U-E3CC-NS-PS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309124SE3004A-200U-E3CC-LN-PS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309142SE3004A-200U-E3CC-LS-PS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309167SE3004A-200U-E3CP-NN-PS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309185SE3004A-200U-E3CP-NS-PS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309203SE3004A-200U-E3CP-LN-PS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12309228SE3004A-200U-E3CP-LS-PS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321645SE3004A-300U-E3CN-NN-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321663SE3004A-300U-E3CN-NS-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321688SE3004A-300U-E3CN-LN-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321706SE3004A-300U-E3CN-LS-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321724SE3004A-300U-E3CM-NN-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321742SE3004A-300U-E3CM-NS-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321767SE3004A-300U-E3CM-LN-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321785SE3004A-300U-E3CM-LS-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321803SE3004A-300U-E3CY-NN-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321828SE3004A-300U-E3CY-NS-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする