1軸アクチュエータ SE3004A(E9)

1軸アクチュエータ SE3004A(E9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12297233SE3004A-150U-E9NN-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297258SE3004A-150U-E9NN-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297276SE3004A-150U-E9NN-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297294SE3004A-150U-E9NN-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297312SE3004A-150U-E9NM-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297337SE3004A-150U-E9NM-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297355SE3004A-150U-E9NM-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297373SE3004A-150U-E9NM-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297398SE3004A-150U-E9NY-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297416SE3004A-150U-E9NY-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297434SE3004A-150U-E9NY-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297452SE3004A-150U-E9NY-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297477SE3004A-150U-E9NC-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297495SE3004A-150U-E9NC-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297513SE3004A-150U-E9NC-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297538SE3004A-150U-E9NC-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297556SE3004A-150U-E9NP-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297574SE3004A-150U-E9NP-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297592SE3004A-150U-E9NP-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297617SE3004A-150U-E9NP-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310034SE3004A-200U-E9NN-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310052SE3004A-200U-E9NN-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310077SE3004A-200U-E9NN-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310095SE3004A-200U-E9NN-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310113SE3004A-200U-E9NM-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310138SE3004A-200U-E9NM-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310156SE3004A-200U-E9NM-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310174SE3004A-200U-E9NM-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310192SE3004A-200U-E9NY-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310217SE3004A-200U-E9NY-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310235SE3004A-200U-E9NY-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310253SE3004A-200U-E9NY-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310278SE3004A-200U-E9NC-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310296SE3004A-200U-E9NC-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310314SE3004A-200U-E9NC-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310332SE3004A-200U-E9NC-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310357SE3004A-200U-E9NP-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310375SE3004A-200U-E9NP-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310393SE3004A-200U-E9NP-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310418SE3004A-200U-E9NP-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322835SE3004A-300U-E9NN-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322853SE3004A-300U-E9NN-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322878SE3004A-300U-E9NN-LNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322896SE3004A-300U-E9NN-LSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322914SE3004A-300U-E9NM-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322932SE3004A-300U-E9NM-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322957SE3004A-300U-E9NM-LNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322975SE3004A-300U-E9NM-LSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322993SE3004A-300U-E9NY-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323018SE3004A-300U-E9NY-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする