曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(E9) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(E9) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12297644SE3004A-150U-E9CN-NN-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297662SE3004A-150U-E9CN-NS-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297687SE3004A-150U-E9CN-LN-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297705SE3004A-150U-E9CN-LS-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297723SE3004A-150U-E9CM-NN-PS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297748SE3004A-150U-E9CM-NS-PS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297766SE3004A-150U-E9CM-LN-PS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297784SE3004A-150U-E9CM-LS-PS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297802SE3004A-150U-E9CY-NN-PS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297827SE3004A-150U-E9CY-NS-PS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297845SE3004A-150U-E9CY-LN-PS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297863SE3004A-150U-E9CY-LS-PS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297888SE3004A-150U-E9CC-NN-PS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297906SE3004A-150U-E9CC-NS-PS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297924SE3004A-150U-E9CC-LN-PS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297942SE3004A-150U-E9CC-LS-PS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297967SE3004A-150U-E9CP-NN-PS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297985SE3004A-150U-E9CP-NS-PS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298003SE3004A-150U-E9CP-LN-PS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298028SE3004A-150U-E9CP-LS-PS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310445SE3004A-200U-E9CN-NN-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310463SE3004A-200U-E9CN-NS-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310488SE3004A-200U-E9CN-LN-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310506SE3004A-200U-E9CN-LS-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310524SE3004A-200U-E9CM-NN-PS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310542SE3004A-200U-E9CM-NS-PS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310567SE3004A-200U-E9CM-LN-PS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310585SE3004A-200U-E9CM-LS-PS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310603SE3004A-200U-E9CY-NN-PS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310628SE3004A-200U-E9CY-NS-PS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310646SE3004A-200U-E9CY-LN-PS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310664SE3004A-200U-E9CY-LS-PS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310682SE3004A-200U-E9CC-NN-PS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310707SE3004A-200U-E9CC-NS-PS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310725SE3004A-200U-E9CC-LN-PS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310743SE3004A-200U-E9CC-LS-PS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310768SE3004A-200U-E9CP-NN-PS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310786SE3004A-200U-E9CP-NS-PS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310804SE3004A-200U-E9CP-LN-PS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310822SE3004A-200U-E9CP-LS-PS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323246SE3004A-300U-E9CN-NN-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323264SE3004A-300U-E9CN-NS-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323282SE3004A-300U-E9CN-LN-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323307SE3004A-300U-E9CN-LS-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323325SE3004A-300U-E9CM-NN-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323343SE3004A-300U-E9CM-NS-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323368SE3004A-300U-E9CM-LN-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323386SE3004A-300U-E9CM-LS-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323404SE3004A-300U-E9CY-NN-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323422SE3004A-300U-E9CY-NS-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする