曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(F3)

1軸アクチュエータ SE3004A(F3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12298834SE3004A-150U-F3NN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298852SE3004A-150U-F3NN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298877SE3004A-150U-F3NN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298895SE3004A-150U-F3NN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298913SE3004A-150U-F3NM-NN150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298938SE3004A-150U-F3NM-NS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298956SE3004A-150U-F3NM-LN150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298974SE3004A-150U-F3NM-LS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298992SE3004A-150U-F3NY-NN150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12299017SE3004A-150U-F3NY-NS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12299035SE3004A-150U-F3NY-LN150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12299053SE3004A-150U-F3NY-LS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12299078SE3004A-150U-F3NC-NN150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12299096SE3004A-150U-F3NC-NS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12299114SE3004A-150U-F3NC-LN150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12299132SE3004A-150U-F3NC-LS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12299157SE3004A-150U-F3NP-NN150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12299175SE3004A-150U-F3NP-NS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12299193SE3004A-150U-F3NP-LN150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12299218SE3004A-150U-F3NP-LS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311635SE3004A-200U-F3NN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311653SE3004A-200U-F3NN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311678SE3004A-200U-F3NN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311696SE3004A-200U-F3NN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311714SE3004A-200U-F3NM-NN200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311732SE3004A-200U-F3NM-NS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311757SE3004A-200U-F3NM-LN200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311775SE3004A-200U-F3NM-LS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311793SE3004A-200U-F3NY-NN200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311818SE3004A-200U-F3NY-NS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311836SE3004A-200U-F3NY-LN200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311854SE3004A-200U-F3NY-LS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311872SE3004A-200U-F3NC-NN200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311897SE3004A-200U-F3NC-NS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311915SE3004A-200U-F3NC-LN200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311933SE3004A-200U-F3NC-LS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311958SE3004A-200U-F3NP-NN200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311976SE3004A-200U-F3NP-NS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311994SE3004A-200U-F3NP-LN200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12312012SE3004A-200U-F3NP-LS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324436SE3004A-300U-F3NN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324454SE3004A-300U-F3NN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324472SE3004A-300U-F3NN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324497SE3004A-300U-F3NN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324515SE3004A-300U-F3NM-NN300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324533SE3004A-300U-F3NM-NS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324558SE3004A-300U-F3NM-LN300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324576SE3004A-300U-F3NM-LS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324594SE3004A-300U-F3NY-NN300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324612SE3004A-300U-F3NY-NS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする