1軸アクチュエータ SE3004B(A1) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004B(A1) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12379194SE3004B-300U-A1NN-NN-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379212SE3004B-300U-A1NN-NS-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379237SE3004B-300U-A1NN-LN-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379255SE3004B-300U-A1NN-LS-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379273SE3004B-300U-A1NM-NN-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379298SE3004B-300U-A1NM-NS-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379316SE3004B-300U-A1NM-LN-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379334SE3004B-300U-A1NM-LS-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379352SE3004B-300U-A1NY-NN-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379377SE3004B-300U-A1NY-NS-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379395SE3004B-300U-A1NY-LN-PS300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379413SE3004B-300U-A1NY-LS-PS300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379438SE3004B-300U-A1NC-NN-PS300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379456SE3004B-300U-A1NC-NS-PS300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379474SE3004B-300U-A1NC-LN-PS300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379492SE3004B-300U-A1NC-LS-PS300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379517SE3004B-300U-A1NP-NN-PS300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379535SE3004B-300U-A1NP-NS-PS300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379553SE3004B-300U-A1NP-LN-PS300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379578SE3004B-300U-A1NP-LS-PS300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392004SE3004B-400U-A1NN-NN-PS400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392022SE3004B-400U-A1NN-NS-PS400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392047SE3004B-400U-A1NN-LN-PS400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392065SE3004B-400U-A1NN-LS-PS400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392083SE3004B-400U-A1NM-NN-PS400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392108SE3004B-400U-A1NM-NS-PS400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392126SE3004B-400U-A1NM-LN-PS400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392144SE3004B-400U-A1NM-LS-PS400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392162SE3004B-400U-A1NY-NN-PS400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392187SE3004B-400U-A1NY-NS-PS400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392205SE3004B-400U-A1NY-LN-PS400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392223SE3004B-400U-A1NY-LS-PS400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392248SE3004B-400U-A1NC-NN-PS400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392266SE3004B-400U-A1NC-NS-PS400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392284SE3004B-400U-A1NC-LN-PS400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392302SE3004B-400U-A1NC-LS-PS400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392327SE3004B-400U-A1NP-NN-PS400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392345SE3004B-400U-A1NP-NS-PS400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392363SE3004B-400U-A1NP-LN-PS400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392388SE3004B-400U-A1NP-LS-PS400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404805SE3004B-500U-A1NN-NN-PS500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404823SE3004B-500U-A1NN-NS-PS500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404848SE3004B-500U-A1NN-LN-PS500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404866SE3004B-500U-A1NN-LS-PS500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404884SE3004B-500U-A1NM-NN-PS500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404902SE3004B-500U-A1NM-NS-PS500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404927SE3004B-500U-A1NM-LN-PS500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404945SE3004B-500U-A1NM-LS-PS500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404963SE3004B-500U-A1NY-NN-PS500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404988SE3004B-500U-A1NY-NS-PS500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする