1軸アクチュエータ SE3004B(A2) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004B(A2) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12379998SE3004B-300U-A2NN-NN-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380016SE3004B-300U-A2NN-NS-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380034SE3004B-300U-A2NN-LN-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380052SE3004B-300U-A2NN-LS-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380077SE3004B-300U-A2NM-NN-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380095SE3004B-300U-A2NM-NS-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380113SE3004B-300U-A2NM-LN-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380138SE3004B-300U-A2NM-LS-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380156SE3004B-300U-A2NY-NN-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380174SE3004B-300U-A2NY-NS-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380192SE3004B-300U-A2NY-LN-PS300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380217SE3004B-300U-A2NY-LS-PS300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380235SE3004B-300U-A2NC-NN-PS300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380253SE3004B-300U-A2NC-NS-PS300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380278SE3004B-300U-A2NC-LN-PS300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380296SE3004B-300U-A2NC-LS-PS300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380314SE3004B-300U-A2NP-NN-PS300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380332SE3004B-300U-A2NP-NS-PS300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380357SE3004B-300U-A2NP-LN-PS300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380375SE3004B-300U-A2NP-LS-PS300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392808SE3004B-400U-A2NN-NN-PS400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392826SE3004B-400U-A2NN-NS-PS400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392844SE3004B-400U-A2NN-LN-PS400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392862SE3004B-400U-A2NN-LS-PS400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392887SE3004B-400U-A2NM-NN-PS400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392905SE3004B-400U-A2NM-NS-PS400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392923SE3004B-400U-A2NM-LN-PS400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392948SE3004B-400U-A2NM-LS-PS400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392966SE3004B-400U-A2NY-NN-PS400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392984SE3004B-400U-A2NY-NS-PS400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393002SE3004B-400U-A2NY-LN-PS400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393027SE3004B-400U-A2NY-LS-PS400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393045SE3004B-400U-A2NC-NN-PS400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393063SE3004B-400U-A2NC-NS-PS400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393088SE3004B-400U-A2NC-LN-PS400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393106SE3004B-400U-A2NC-LS-PS400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393124SE3004B-400U-A2NP-NN-PS400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393142SE3004B-400U-A2NP-NS-PS400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393167SE3004B-400U-A2NP-LN-PS400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393185SE3004B-400U-A2NP-LS-PS400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405602SE3004B-500U-A2NN-NN-PS500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405627SE3004B-500U-A2NN-NS-PS500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405645SE3004B-500U-A2NN-LN-PS500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405663SE3004B-500U-A2NN-LS-PS500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405688SE3004B-500U-A2NM-NN-PS500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405706SE3004B-500U-A2NM-NS-PS500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405724SE3004B-500U-A2NM-LN-PS500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405742SE3004B-500U-A2NM-LS-PS500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405767SE3004B-500U-A2NY-NN-PS500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405785SE3004B-500U-A2NY-NS-PS500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする