曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(B1) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004B(B1) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12383586SE3004B-300U-B1CN-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383604SE3004B-300U-B1CN-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383622SE3004B-300U-B1CN-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383647SE3004B-300U-B1CN-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383665SE3004B-300U-B1CM-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383683SE3004B-300U-B1CM-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383708SE3004B-300U-B1CM-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383726SE3004B-300U-B1CM-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383744SE3004B-300U-B1CY-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383762SE3004B-300U-B1CY-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383787SE3004B-300U-B1CY-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383805SE3004B-300U-B1CY-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383823SE3004B-300U-B1CC-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383848SE3004B-300U-B1CC-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383866SE3004B-300U-B1CC-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383884SE3004B-300U-B1CC-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383902SE3004B-300U-B1CP-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383927SE3004B-300U-B1CP-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383945SE3004B-300U-B1CP-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383963SE3004B-300U-B1CP-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396396SE3004B-400U-B1CN-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396414SE3004B-400U-B1CN-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396432SE3004B-400U-B1CN-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396457SE3004B-400U-B1CN-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396475SE3004B-400U-B1CM-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396493SE3004B-400U-B1CM-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396518SE3004B-400U-B1CM-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396536SE3004B-400U-B1CM-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396554SE3004B-400U-B1CY-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396572SE3004B-400U-B1CY-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396597SE3004B-400U-B1CY-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396615SE3004B-400U-B1CY-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396633SE3004B-400U-B1CC-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396658SE3004B-400U-B1CC-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396676SE3004B-400U-B1CC-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396694SE3004B-400U-B1CC-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396712SE3004B-400U-B1CP-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396737SE3004B-400U-B1CP-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396755SE3004B-400U-B1CP-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396773SE3004B-400U-B1CP-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409206SE3004B-500U-B1CN-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409224SE3004B-500U-B1CN-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409242SE3004B-500U-B1CN-LNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409267SE3004B-500U-B1CN-LSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409285SE3004B-500U-B1CM-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409303SE3004B-500U-B1CM-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409328SE3004B-500U-B1CM-LNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409346SE3004B-500U-B1CM-LSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409364SE3004B-500U-B1CY-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409382SE3004B-500U-B1CY-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする