1軸アクチュエータ SE3005A(A1)

1軸アクチュエータ SE3005A(A1) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12443217SE3005A-150U-A1NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
93,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443235SE3005A-150U-A1NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443253SE3005A-150U-A1NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443278SE3005A-150U-A1NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443296SE3005A-150U-A1NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443314SE3005A-150U-A1NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443332SE3005A-150U-A1NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443357SE3005A-150U-A1NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443375SE3005A-150U-A1NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443393SE3005A-150U-A1NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443418SE3005A-150U-A1NY-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443436SE3005A-150U-A1NY-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443454SE3005A-150U-A1NC-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443472SE3005A-150U-A1NC-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443497SE3005A-150U-A1NC-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443515SE3005A-150U-A1NC-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443533SE3005A-150U-A1NP-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443558SE3005A-150U-A1NP-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443576SE3005A-150U-A1NP-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12443594SE3005A-150U-A1NP-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456018SE3005A-200U-A1NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456036SE3005A-200U-A1NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456054SE3005A-200U-A1NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456072SE3005A-200U-A1NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456097SE3005A-200U-A1NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456115SE3005A-200U-A1NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456133SE3005A-200U-A1NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456158SE3005A-200U-A1NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456176SE3005A-200U-A1NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456194SE3005A-200U-A1NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456212SE3005A-200U-A1NY-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456237SE3005A-200U-A1NY-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456255SE3005A-200U-A1NC-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456273SE3005A-200U-A1NC-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456298SE3005A-200U-A1NC-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456316SE3005A-200U-A1NC-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456334SE3005A-200U-A1NP-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456352SE3005A-200U-A1NP-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456377SE3005A-200U-A1NP-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12456395SE3005A-200U-A1NP-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468812SE3005A-300U-A1NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468837SE3005A-300U-A1NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468855SE3005A-300U-A1NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468873SE3005A-300U-A1NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468898SE3005A-300U-A1NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468916SE3005A-300U-A1NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468934SE3005A-300U-A1NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468952SE3005A-300U-A1NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468977SE3005A-300U-A1NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468995SE3005A-300U-A1NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする