1軸アクチュエータ SE3005A(A2) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005A(A2) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12444425SE3005A-150U-A2CN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
104,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444443SE3005A-150U-A2CN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444468SE3005A-150U-A2CN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444486SE3005A-150U-A2CN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444504SE3005A-150U-A2CM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444522SE3005A-150U-A2CM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444547SE3005A-150U-A2CM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444565SE3005A-150U-A2CM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444583SE3005A-150U-A2CY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444608SE3005A-150U-A2CY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444626SE3005A-150U-A2CY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444644SE3005A-150U-A2CY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444662SE3005A-150U-A2CC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444687SE3005A-150U-A2CC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444705SE3005A-150U-A2CC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444723SE3005A-150U-A2CC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444748SE3005A-150U-A2CP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444766SE3005A-150U-A2CP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444784SE3005A-150U-A2CP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444802SE3005A-150U-A2CP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457226SE3005A-200U-A2CN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457244SE3005A-200U-A2CN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457262SE3005A-200U-A2CN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457287SE3005A-200U-A2CN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457305SE3005A-200U-A2CM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457323SE3005A-200U-A2CM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457348SE3005A-200U-A2CM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457366SE3005A-200U-A2CM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457384SE3005A-200U-A2CY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457402SE3005A-200U-A2CY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457427SE3005A-200U-A2CY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457445SE3005A-200U-A2CY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457463SE3005A-200U-A2CC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457488SE3005A-200U-A2CC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457506SE3005A-200U-A2CC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457524SE3005A-200U-A2CC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457542SE3005A-200U-A2CP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457567SE3005A-200U-A2CP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457585SE3005A-200U-A2CP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457603SE3005A-200U-A2CP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470027SE3005A-300U-A2CN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470045SE3005A-300U-A2CN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470063SE3005A-300U-A2CN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470088SE3005A-300U-A2CN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470106SE3005A-300U-A2CM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470124SE3005A-300U-A2CM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470142SE3005A-300U-A2CM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470167SE3005A-300U-A2CM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470185SE3005A-300U-A2CY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470203SE3005A-300U-A2CY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする