曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(E3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005A(E3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12450025SE3005A-150U-E3CN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450043SE3005A-150U-E3CN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450068SE3005A-150U-E3CN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450086SE3005A-150U-E3CN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450104SE3005A-150U-E3CM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450122SE3005A-150U-E3CM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450147SE3005A-150U-E3CM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450165SE3005A-150U-E3CM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450183SE3005A-150U-E3CY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450208SE3005A-150U-E3CY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450226SE3005A-150U-E3CY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450244SE3005A-150U-E3CY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450262SE3005A-150U-E3CC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450287SE3005A-150U-E3CC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450305SE3005A-150U-E3CC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450323SE3005A-150U-E3CC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450348SE3005A-150U-E3CP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450366SE3005A-150U-E3CP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450384SE3005A-150U-E3CP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450402SE3005A-150U-E3CP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462826SE3005A-200U-E3CN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462844SE3005A-200U-E3CN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462862SE3005A-200U-E3CN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462887SE3005A-200U-E3CN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462905SE3005A-200U-E3CM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462923SE3005A-200U-E3CM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462948SE3005A-200U-E3CM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462966SE3005A-200U-E3CM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462984SE3005A-200U-E3CY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463002SE3005A-200U-E3CY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463027SE3005A-200U-E3CY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463045SE3005A-200U-E3CY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463063SE3005A-200U-E3CC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463088SE3005A-200U-E3CC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463106SE3005A-200U-E3CC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463124SE3005A-200U-E3CC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463142SE3005A-200U-E3CP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463167SE3005A-200U-E3CP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463185SE3005A-200U-E3CP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463203SE3005A-200U-E3CP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12475627SE3005A-300U-E3CN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12475645SE3005A-300U-E3CN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12475663SE3005A-300U-E3CN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12475688SE3005A-300U-E3CN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12475706SE3005A-300U-E3CM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12475724SE3005A-300U-E3CM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12475742SE3005A-300U-E3CM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12475767SE3005A-300U-E3CM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12475785SE3005A-300U-E3CY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12475803SE3005A-300U-E3CY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする