曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(E9) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005A(E9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12451617SE3005A-150U-E9CN-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451635SE3005A-150U-E9CN-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451653SE3005A-150U-E9CN-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451678SE3005A-150U-E9CN-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451696SE3005A-150U-E9CM-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451714SE3005A-150U-E9CM-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451732SE3005A-150U-E9CM-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451757SE3005A-150U-E9CM-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451775SE3005A-150U-E9CY-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451793SE3005A-150U-E9CY-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451818SE3005A-150U-E9CY-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451836SE3005A-150U-E9CY-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451854SE3005A-150U-E9CC-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451872SE3005A-150U-E9CC-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451897SE3005A-150U-E9CC-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451915SE3005A-150U-E9CC-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451933SE3005A-150U-E9CP-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451958SE3005A-150U-E9CP-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451976SE3005A-150U-E9CP-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451994SE3005A-150U-E9CP-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464418SE3005A-200U-E9CN-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464436SE3005A-200U-E9CN-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464454SE3005A-200U-E9CN-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464472SE3005A-200U-E9CN-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464497SE3005A-200U-E9CM-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464515SE3005A-200U-E9CM-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464533SE3005A-200U-E9CM-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464558SE3005A-200U-E9CM-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464576SE3005A-200U-E9CY-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464594SE3005A-200U-E9CY-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464612SE3005A-200U-E9CY-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464637SE3005A-200U-E9CY-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464655SE3005A-200U-E9CC-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464673SE3005A-200U-E9CC-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464698SE3005A-200U-E9CC-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464716SE3005A-200U-E9CC-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464734SE3005A-200U-E9CP-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464752SE3005A-200U-E9CP-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464777SE3005A-200U-E9CP-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464795SE3005A-200U-E9CP-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477212SE3005A-300U-E9CN-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477237SE3005A-300U-E9CN-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477255SE3005A-300U-E9CN-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477273SE3005A-300U-E9CN-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477298SE3005A-300U-E9CM-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477316SE3005A-300U-E9CM-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477334SE3005A-300U-E9CM-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477352SE3005A-300U-E9CM-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477377SE3005A-300U-E9CY-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477395SE3005A-300U-E9CY-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする