曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(F0)

1軸アクチュエータ SE3005A(F0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12452012SE3005A-150U-F0NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452037SE3005A-150U-F0NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452055SE3005A-150U-F0NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452073SE3005A-150U-F0NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452098SE3005A-150U-F0NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452116SE3005A-150U-F0NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452134SE3005A-150U-F0NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452152SE3005A-150U-F0NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452177SE3005A-150U-F0NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452195SE3005A-150U-F0NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452213SE3005A-150U-F0NY-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452238SE3005A-150U-F0NY-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452256SE3005A-150U-F0NC-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452274SE3005A-150U-F0NC-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452292SE3005A-150U-F0NC-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452317SE3005A-150U-F0NC-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452335SE3005A-150U-F0NP-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452353SE3005A-150U-F0NP-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452378SE3005A-150U-F0NP-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452396SE3005A-150U-F0NP-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464813SE3005A-200U-F0NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464838SE3005A-200U-F0NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464856SE3005A-200U-F0NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464874SE3005A-200U-F0NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464892SE3005A-200U-F0NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464917SE3005A-200U-F0NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464935SE3005A-200U-F0NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464953SE3005A-200U-F0NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464978SE3005A-200U-F0NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12464996SE3005A-200U-F0NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465014SE3005A-200U-F0NY-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465032SE3005A-200U-F0NY-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465057SE3005A-200U-F0NC-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465075SE3005A-200U-F0NC-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465093SE3005A-200U-F0NC-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465118SE3005A-200U-F0NC-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465136SE3005A-200U-F0NP-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465154SE3005A-200U-F0NP-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465172SE3005A-200U-F0NP-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465197SE3005A-200U-F0NP-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477614SE3005A-300U-F0NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477632SE3005A-300U-F0NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477657SE3005A-300U-F0NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477675SE3005A-300U-F0NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477693SE3005A-300U-F0NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477718SE3005A-300U-F0NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477736SE3005A-300U-F0NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477754SE3005A-300U-F0NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477772SE3005A-300U-F0NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12477797SE3005A-300U-F0NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする