曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(F3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005A(F3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12452825SE3005A-150U-F3NN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452843SE3005A-150U-F3NN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452868SE3005A-150U-F3NN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452886SE3005A-150U-F3NN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452904SE3005A-150U-F3NM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452922SE3005A-150U-F3NM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452947SE3005A-150U-F3NM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452965SE3005A-150U-F3NM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452983SE3005A-150U-F3NY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453008SE3005A-150U-F3NY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453026SE3005A-150U-F3NY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453044SE3005A-150U-F3NY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453062SE3005A-150U-F3NC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453087SE3005A-150U-F3NC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453105SE3005A-150U-F3NC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453123SE3005A-150U-F3NC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453148SE3005A-150U-F3NP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453166SE3005A-150U-F3NP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453184SE3005A-150U-F3NP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453202SE3005A-150U-F3NP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465626SE3005A-200U-F3NN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465644SE3005A-200U-F3NN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465662SE3005A-200U-F3NN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465687SE3005A-200U-F3NN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465705SE3005A-200U-F3NM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465723SE3005A-200U-F3NM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465748SE3005A-200U-F3NM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465766SE3005A-200U-F3NM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465784SE3005A-200U-F3NY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465802SE3005A-200U-F3NY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465827SE3005A-200U-F3NY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465845SE3005A-200U-F3NY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465863SE3005A-200U-F3NC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465888SE3005A-200U-F3NC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465906SE3005A-200U-F3NC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465924SE3005A-200U-F3NC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465942SE3005A-200U-F3NP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465967SE3005A-200U-F3NP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465985SE3005A-200U-F3NP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466003SE3005A-200U-F3NP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478427SE3005A-300U-F3NN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478445SE3005A-300U-F3NN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478463SE3005A-300U-F3NN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478488SE3005A-300U-F3NN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478506SE3005A-300U-F3NM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478524SE3005A-300U-F3NM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478542SE3005A-300U-F3NM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478567SE3005A-300U-F3NM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478585SE3005A-300U-F3NY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478603SE3005A-300U-F3NY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする