1軸アクチュエータ SE3005B(A2) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005B(A2) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12533623SE3005B-300U-A2NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533648SE3005B-300U-A2NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533666SE3005B-300U-A2NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533684SE3005B-300U-A2NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533702SE3005B-300U-A2NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533727SE3005B-300U-A2NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533745SE3005B-300U-A2NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533763SE3005B-300U-A2NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533788SE3005B-300U-A2NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533806SE3005B-300U-A2NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533824SE3005B-300U-A2NY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533842SE3005B-300U-A2NY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533867SE3005B-300U-A2NC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533885SE3005B-300U-A2NC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533903SE3005B-300U-A2NC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533928SE3005B-300U-A2NC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533946SE3005B-300U-A2NP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533964SE3005B-300U-A2NP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12533982SE3005B-300U-A2NP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12534007SE3005B-300U-A2NP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546424SE3005B-400U-A2NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546442SE3005B-400U-A2NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546467SE3005B-400U-A2NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546485SE3005B-400U-A2NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546503SE3005B-400U-A2NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546528SE3005B-400U-A2NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546546SE3005B-400U-A2NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546564SE3005B-400U-A2NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546582SE3005B-400U-A2NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546607SE3005B-400U-A2NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546625SE3005B-400U-A2NY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546643SE3005B-400U-A2NY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546668SE3005B-400U-A2NC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546686SE3005B-400U-A2NC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546704SE3005B-400U-A2NC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546722SE3005B-400U-A2NC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546747SE3005B-400U-A2NP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546765SE3005B-400U-A2NP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546783SE3005B-400U-A2NP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12546808SE3005B-400U-A2NP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12559225SE3005B-500U-A2NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12559243SE3005B-500U-A2NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12559268SE3005B-500U-A2NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12559286SE3005B-500U-A2NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12559304SE3005B-500U-A2NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12559322SE3005B-500U-A2NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12559347SE3005B-500U-A2NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12559365SE3005B-500U-A2NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12559383SE3005B-500U-A2NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12559408SE3005B-500U-A2NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする