曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005B(B1) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005B(B1) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全840種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
840種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12536825SE3005B-300U-B1NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536843SE3005B-300U-B1NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536868SE3005B-300U-B1NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536886SE3005B-300U-B1NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536904SE3005B-300U-B1NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536922SE3005B-300U-B1NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536947SE3005B-300U-B1NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536965SE3005B-300U-B1NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536983SE3005B-300U-B1NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537008SE3005B-300U-B1NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537026SE3005B-300U-B1NY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537044SE3005B-300U-B1NY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537062SE3005B-300U-B1NC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537087SE3005B-300U-B1NC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537105SE3005B-300U-B1NC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537123SE3005B-300U-B1NC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537148SE3005B-300U-B1NP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537166SE3005B-300U-B1NP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537184SE3005B-300U-B1NP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537202SE3005B-300U-B1NP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549626SE3005B-400U-B1NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549644SE3005B-400U-B1NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549662SE3005B-400U-B1NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549687SE3005B-400U-B1NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549705SE3005B-400U-B1NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549723SE3005B-400U-B1NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549748SE3005B-400U-B1NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549766SE3005B-400U-B1NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549784SE3005B-400U-B1NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549802SE3005B-400U-B1NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549827SE3005B-400U-B1NY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549845SE3005B-400U-B1NY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549863SE3005B-400U-B1NC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549888SE3005B-400U-B1NC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549906SE3005B-400U-B1NC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549924SE3005B-400U-B1NC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549942SE3005B-400U-B1NP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549967SE3005B-400U-B1NP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549985SE3005B-400U-B1NP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12550003SE3005B-400U-B1NP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562427SE3005B-500U-B1NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562445SE3005B-500U-B1NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562463SE3005B-500U-B1NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562488SE3005B-500U-B1NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562506SE3005B-500U-B1NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562524SE3005B-500U-B1NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562542SE3005B-500U-B1NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562567SE3005B-500U-B1NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562585SE3005B-500U-B1NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562603SE3005B-500U-B1NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする