曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005B(RN) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005B(RN) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12538024SE3005B-300U-RNCN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538042SE3005B-300U-RNCN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538067SE3005B-300U-RNCN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538085SE3005B-300U-RNCN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538103SE3005B-300U-RNCM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538128SE3005B-300U-RNCM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538146SE3005B-300U-RNCM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538164SE3005B-300U-RNCM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538182SE3005B-300U-RNCY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538207SE3005B-300U-RNCY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538225SE3005B-300U-RNCY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538243SE3005B-300U-RNCY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538268SE3005B-300U-RNCC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538286SE3005B-300U-RNCC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538304SE3005B-300U-RNCC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538322SE3005B-300U-RNCC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538347SE3005B-300U-RNCP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538365SE3005B-300U-RNCP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538383SE3005B-300U-RNCP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538408SE3005B-300U-RNCP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12550825SE3005B-400U-RNCN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12550843SE3005B-400U-RNCN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12550868SE3005B-400U-RNCN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12550886SE3005B-400U-RNCN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12550904SE3005B-400U-RNCM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12550922SE3005B-400U-RNCM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12550947SE3005B-400U-RNCM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12550965SE3005B-400U-RNCM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12550983SE3005B-400U-RNCY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551008SE3005B-400U-RNCY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551026SE3005B-400U-RNCY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551044SE3005B-400U-RNCY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551062SE3005B-400U-RNCC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551087SE3005B-400U-RNCC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551105SE3005B-400U-RNCC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551123SE3005B-400U-RNCC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551148SE3005B-400U-RNCP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551166SE3005B-400U-RNCP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551184SE3005B-400U-RNCP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551202SE3005B-400U-RNCP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12563626SE3005B-500U-RNCN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12563644SE3005B-500U-RNCN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12563662SE3005B-500U-RNCN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12563687SE3005B-500U-RNCN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12563705SE3005B-500U-RNCM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12563723SE3005B-500U-RNCM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12563748SE3005B-500U-RNCM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12563766SE3005B-500U-RNCM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12563784SE3005B-500U-RNCY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12563802SE3005B-500U-RNCY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする