1軸アクチュエータ SE3005B(F3) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005B(F3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
280件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12542818SE3005B-300U-F3CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542836SE3005B-300U-F3CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542854SE3005B-300U-F3CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542872SE3005B-300U-F3CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542897SE3005B-300U-F3CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542915SE3005B-300U-F3CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542933SE3005B-300U-F3CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542958SE3005B-300U-F3CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542976SE3005B-300U-F3CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542994SE3005B-300U-F3CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543012SE3005B-300U-F3CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543037SE3005B-300U-F3CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543055SE3005B-300U-F3CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543073SE3005B-300U-F3CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543098SE3005B-300U-F3CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543116SE3005B-300U-F3CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543134SE3005B-300U-F3CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543152SE3005B-300U-F3CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543177SE3005B-300U-F3CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543195SE3005B-300U-F3CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555612SE3005B-400U-F3CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555637SE3005B-400U-F3CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555655SE3005B-400U-F3CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555673SE3005B-400U-F3CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555698SE3005B-400U-F3CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555716SE3005B-400U-F3CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555734SE3005B-400U-F3CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555752SE3005B-400U-F3CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555777SE3005B-400U-F3CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555795SE3005B-400U-F3CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555813SE3005B-400U-F3CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555838SE3005B-400U-F3CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555856SE3005B-400U-F3CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555874SE3005B-400U-F3CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555892SE3005B-400U-F3CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555917SE3005B-400U-F3CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555935SE3005B-400U-F3CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555953SE3005B-400U-F3CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555978SE3005B-400U-F3CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555996SE3005B-400U-F3CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568413SE3005B-500U-F3CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568438SE3005B-500U-F3CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568456SE3005B-500U-F3CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568474SE3005B-500U-F3CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568492SE3005B-500U-F3CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568517SE3005B-500U-F3CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568535SE3005B-500U-F3CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568553SE3005B-500U-F3CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568578SE3005B-500U-F3CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568596SE3005B-500U-F3CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする