曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010A(A5) カバー付

1軸アクチュエータ SE3010A(A5) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
448件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12600412SE3010A-150U-A5CN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
99,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600437SE3010A-150U-A5CN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600455SE3010A-150U-A5CN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600473SE3010A-150U-A5CN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600498SE3010A-150U-A5CM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600516SE3010A-150U-A5CM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600534SE3010A-150U-A5CM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600552SE3010A-150U-A5CM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600577SE3010A-150U-A5CY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600595SE3010A-150U-A5CY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600613SE3010A-150U-A5CY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600638SE3010A-150U-A5CY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600656SE3010A-150U-A5CC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600674SE3010A-150U-A5CC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600692SE3010A-150U-A5CC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600717SE3010A-150U-A5CC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600735SE3010A-150U-A5CP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600753SE3010A-150U-A5CP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600778SE3010A-150U-A5CP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12600796SE3010A-150U-A5CP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613213SE3010A-200U-A5CN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613238SE3010A-200U-A5CN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613256SE3010A-200U-A5CN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613274SE3010A-200U-A5CN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613292SE3010A-200U-A5CM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613317SE3010A-200U-A5CM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613335SE3010A-200U-A5CM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613353SE3010A-200U-A5CM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613378SE3010A-200U-A5CY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613396SE3010A-200U-A5CY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613414SE3010A-200U-A5CY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613432SE3010A-200U-A5CY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613457SE3010A-200U-A5CC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613475SE3010A-200U-A5CC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613493SE3010A-200U-A5CC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613518SE3010A-200U-A5CC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613536SE3010A-200U-A5CP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613554SE3010A-200U-A5CP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613572SE3010A-200U-A5CP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12613597SE3010A-200U-A5CP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12626014SE3010A-300U-A5CN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12626032SE3010A-300U-A5CN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12626057SE3010A-300U-A5CN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12626075SE3010A-300U-A5CN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12626093SE3010A-300U-A5CM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12626118SE3010A-300U-A5CM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12626136SE3010A-300U-A5CM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12626154SE3010A-300U-A5CM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12626172SE3010A-300U-A5CY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12626197SE3010A-300U-A5CY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする