1軸アクチュエータ SE3010A(RN)

1軸アクチュエータ SE3010A(RN) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全448種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
448種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12601618SE3010A-150U-RNNN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
89,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601636SE3010A-150U-RNNN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601654SE3010A-150U-RNNN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601672SE3010A-150U-RNNN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601697SE3010A-150U-RNNM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
96,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601715SE3010A-150U-RNNM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601733SE3010A-150U-RNNM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601758SE3010A-150U-RNNM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601776SE3010A-150U-RNNY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
96,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601794SE3010A-150U-RNNY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601812SE3010A-150U-RNNY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601837SE3010A-150U-RNNY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601855SE3010A-150U-RNNC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
96,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601873SE3010A-150U-RNNC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601898SE3010A-150U-RNNC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601916SE3010A-150U-RNNC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601934SE3010A-150U-RNNP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
96,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601952SE3010A-150U-RNNP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601977SE3010A-150U-RNNP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12601995SE3010A-150U-RNNP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614412SE3010A-200U-RNNN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
99,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614437SE3010A-200U-RNNN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614455SE3010A-200U-RNNN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614473SE3010A-200U-RNNN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614498SE3010A-200U-RNNM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614516SE3010A-200U-RNNM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614534SE3010A-200U-RNNM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614552SE3010A-200U-RNNM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614577SE3010A-200U-RNNY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614595SE3010A-200U-RNNY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614613SE3010A-200U-RNNY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614638SE3010A-200U-RNNY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614656SE3010A-200U-RNNC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614674SE3010A-200U-RNNC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614692SE3010A-200U-RNNC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614717SE3010A-200U-RNNC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614735SE3010A-200U-RNNP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614753SE3010A-200U-RNNP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614778SE3010A-200U-RNNP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12614796SE3010A-200U-RNNP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12627213SE3010A-300U-RNNN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12627238SE3010A-300U-RNNN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12627256SE3010A-300U-RNNN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12627274SE3010A-300U-RNNN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12627292SE3010A-300U-RNNM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12627317SE3010A-300U-RNNM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12627335SE3010A-300U-RNNM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12627353SE3010A-300U-RNNM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12627378SE3010A-300U-RNNY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12627396SE3010A-300U-RNNY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする