曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010A(E3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010A(E3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1344件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12603228SE3010A-150U-E3NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603246SE3010A-150U-E3NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603264SE3010A-150U-E3NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603282SE3010A-150U-E3NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603307SE3010A-150U-E3NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603325SE3010A-150U-E3NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603343SE3010A-150U-E3NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603368SE3010A-150U-E3NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603386SE3010A-150U-E3NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603404SE3010A-150U-E3NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603422SE3010A-150U-E3NY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603447SE3010A-150U-E3NY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603465SE3010A-150U-E3NC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603483SE3010A-150U-E3NC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603508SE3010A-150U-E3NC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603526SE3010A-150U-E3NC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603544SE3010A-150U-E3NP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603562SE3010A-150U-E3NP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603587SE3010A-150U-E3NP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12603605SE3010A-150U-E3NP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616022SE3010A-200U-E3NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616047SE3010A-200U-E3NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616065SE3010A-200U-E3NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616083SE3010A-200U-E3NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616108SE3010A-200U-E3NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616126SE3010A-200U-E3NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616144SE3010A-200U-E3NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616162SE3010A-200U-E3NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616187SE3010A-200U-E3NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616205SE3010A-200U-E3NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616223SE3010A-200U-E3NY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616248SE3010A-200U-E3NY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616266SE3010A-200U-E3NC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616284SE3010A-200U-E3NC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616302SE3010A-200U-E3NC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616327SE3010A-200U-E3NC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616345SE3010A-200U-E3NP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616363SE3010A-200U-E3NP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616388SE3010A-200U-E3NP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616406SE3010A-200U-E3NP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12628823SE3010A-300U-E3NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12628848SE3010A-300U-E3NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12628866SE3010A-300U-E3NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12628884SE3010A-300U-E3NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12628902SE3010A-300U-E3NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12628927SE3010A-300U-E3NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12628945SE3010A-300U-E3NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12628963SE3010A-300U-E3NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12628988SE3010A-300U-E3NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12629006SE3010A-300U-E3NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする