1軸アクチュエータ SE3010A(E6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010A(E6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1344件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12604025SE3010A-150U-E6NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604043SE3010A-150U-E6NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604068SE3010A-150U-E6NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604086SE3010A-150U-E6NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604104SE3010A-150U-E6NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604122SE3010A-150U-E6NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604147SE3010A-150U-E6NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604165SE3010A-150U-E6NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604183SE3010A-150U-E6NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604208SE3010A-150U-E6NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604226SE3010A-150U-E6NY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604244SE3010A-150U-E6NY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604262SE3010A-150U-E6NC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604287SE3010A-150U-E6NC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604305SE3010A-150U-E6NC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604323SE3010A-150U-E6NC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604348SE3010A-150U-E6NP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604366SE3010A-150U-E6NP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604384SE3010A-150U-E6NP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604402SE3010A-150U-E6NP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616826SE3010A-200U-E6NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616844SE3010A-200U-E6NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616862SE3010A-200U-E6NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616887SE3010A-200U-E6NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616905SE3010A-200U-E6NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616923SE3010A-200U-E6NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616948SE3010A-200U-E6NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616966SE3010A-200U-E6NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12616984SE3010A-200U-E6NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617002SE3010A-200U-E6NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617027SE3010A-200U-E6NY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617045SE3010A-200U-E6NY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617063SE3010A-200U-E6NC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617088SE3010A-200U-E6NC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617106SE3010A-200U-E6NC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617124SE3010A-200U-E6NC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617142SE3010A-200U-E6NP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617167SE3010A-200U-E6NP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617185SE3010A-200U-E6NP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617203SE3010A-200U-E6NP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12629627SE3010A-300U-E6NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12629645SE3010A-300U-E6NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12629663SE3010A-300U-E6NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12629688SE3010A-300U-E6NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12629706SE3010A-300U-E6NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12629724SE3010A-300U-E6NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12629742SE3010A-300U-E6NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12629767SE3010A-300U-E6NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12629785SE3010A-300U-E6NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12629803SE3010A-300U-E6NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする