1軸アクチュエータ SE3010A(E6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010A(E6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1344件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12604427SE3010A-150U-E6CN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604445SE3010A-150U-E6CN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604463SE3010A-150U-E6CN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604488SE3010A-150U-E6CN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604506SE3010A-150U-E6CM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604524SE3010A-150U-E6CM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604542SE3010A-150U-E6CM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604567SE3010A-150U-E6CM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604585SE3010A-150U-E6CY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604603SE3010A-150U-E6CY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604628SE3010A-150U-E6CY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604646SE3010A-150U-E6CY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604664SE3010A-150U-E6CC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604682SE3010A-150U-E6CC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604707SE3010A-150U-E6CC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604725SE3010A-150U-E6CC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604743SE3010A-150U-E6CP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604768SE3010A-150U-E6CP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604786SE3010A-150U-E6CP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604804SE3010A-150U-E6CP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617228SE3010A-200U-E6CN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617246SE3010A-200U-E6CN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617264SE3010A-200U-E6CN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617282SE3010A-200U-E6CN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617307SE3010A-200U-E6CM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617325SE3010A-200U-E6CM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617343SE3010A-200U-E6CM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617368SE3010A-200U-E6CM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617386SE3010A-200U-E6CY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617404SE3010A-200U-E6CY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617422SE3010A-200U-E6CY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617447SE3010A-200U-E6CY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617465SE3010A-200U-E6CC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617483SE3010A-200U-E6CC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617508SE3010A-200U-E6CC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617526SE3010A-200U-E6CC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617544SE3010A-200U-E6CP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617562SE3010A-200U-E6CP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617587SE3010A-200U-E6CP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617605SE3010A-200U-E6CP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630022SE3010A-300U-E6CN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630047SE3010A-300U-E6CN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630065SE3010A-300U-E6CN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630083SE3010A-300U-E6CN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630108SE3010A-300U-E6CM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630126SE3010A-300U-E6CM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630144SE3010A-300U-E6CM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630162SE3010A-300U-E6CM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630187SE3010A-300U-E6CY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630205SE3010A-300U-E6CY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする