1軸アクチュエータ SE3010A(F3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010A(F3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1344件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12606423SE3010A-150U-F3NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606448SE3010A-150U-F3NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606466SE3010A-150U-F3NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606484SE3010A-150U-F3NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606502SE3010A-150U-F3NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606527SE3010A-150U-F3NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606545SE3010A-150U-F3NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606563SE3010A-150U-F3NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606588SE3010A-150U-F3NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606606SE3010A-150U-F3NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606624SE3010A-150U-F3NY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606642SE3010A-150U-F3NY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606667SE3010A-150U-F3NC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606685SE3010A-150U-F3NC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606703SE3010A-150U-F3NC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606728SE3010A-150U-F3NC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606746SE3010A-150U-F3NP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606764SE3010A-150U-F3NP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606782SE3010A-150U-F3NP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12606807SE3010A-150U-F3NP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619224SE3010A-200U-F3NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619242SE3010A-200U-F3NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619267SE3010A-200U-F3NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619285SE3010A-200U-F3NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619303SE3010A-200U-F3NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619328SE3010A-200U-F3NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619346SE3010A-200U-F3NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619364SE3010A-200U-F3NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619382SE3010A-200U-F3NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619407SE3010A-200U-F3NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619425SE3010A-200U-F3NY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619443SE3010A-200U-F3NY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619468SE3010A-200U-F3NC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619486SE3010A-200U-F3NC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619504SE3010A-200U-F3NC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619522SE3010A-200U-F3NC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619547SE3010A-200U-F3NP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619565SE3010A-200U-F3NP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619583SE3010A-200U-F3NP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12619608SE3010A-200U-F3NP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632025SE3010A-300U-F3NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632043SE3010A-300U-F3NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632068SE3010A-300U-F3NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632086SE3010A-300U-F3NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632104SE3010A-300U-F3NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632122SE3010A-300U-F3NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632147SE3010A-300U-F3NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632165SE3010A-300U-F3NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632183SE3010A-300U-F3NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632208SE3010A-300U-F3NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする