1軸アクチュエータ SE3010A(F6) カバー付

1軸アクチュエータ SE3010A(F6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
448件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12607613SE3010A-150U-F6CN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607638SE3010A-150U-F6CN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607656SE3010A-150U-F6CN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607674SE3010A-150U-F6CN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607692SE3010A-150U-F6CM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607717SE3010A-150U-F6CM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607735SE3010A-150U-F6CM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607753SE3010A-150U-F6CM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607778SE3010A-150U-F6CY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607796SE3010A-150U-F6CY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607814SE3010A-150U-F6CY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607832SE3010A-150U-F6CY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607857SE3010A-150U-F6CC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607875SE3010A-150U-F6CC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607893SE3010A-150U-F6CC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607918SE3010A-150U-F6CC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607936SE3010A-150U-F6CP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607954SE3010A-150U-F6CP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607972SE3010A-150U-F6CP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607997SE3010A-150U-F6CP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620414SE3010A-200U-F6CN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620432SE3010A-200U-F6CN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620457SE3010A-200U-F6CN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620475SE3010A-200U-F6CN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620493SE3010A-200U-F6CM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620518SE3010A-200U-F6CM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620536SE3010A-200U-F6CM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620554SE3010A-200U-F6CM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620572SE3010A-200U-F6CY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620597SE3010A-200U-F6CY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620615SE3010A-200U-F6CY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620633SE3010A-200U-F6CY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620658SE3010A-200U-F6CC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620676SE3010A-200U-F6CC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620694SE3010A-200U-F6CC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620712SE3010A-200U-F6CC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620737SE3010A-200U-F6CP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620755SE3010A-200U-F6CP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620773SE3010A-200U-F6CP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620798SE3010A-200U-F6CP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633215SE3010A-300U-F6CN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633233SE3010A-300U-F6CN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633258SE3010A-300U-F6CN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633276SE3010A-300U-F6CN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633294SE3010A-300U-F6CM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633312SE3010A-300U-F6CM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633337SE3010A-300U-F6CM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633355SE3010A-300U-F6CM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633373SE3010A-300U-F6CY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633398SE3010A-300U-F6CY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする