1軸アクチュエータ SE3010A(F9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010A(F9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1344件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12608024SE3010A-150U-F9NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608042SE3010A-150U-F9NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608067SE3010A-150U-F9NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608085SE3010A-150U-F9NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608103SE3010A-150U-F9NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608128SE3010A-150U-F9NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608146SE3010A-150U-F9NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608164SE3010A-150U-F9NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608182SE3010A-150U-F9NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608207SE3010A-150U-F9NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608225SE3010A-150U-F9NY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608243SE3010A-150U-F9NY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608268SE3010A-150U-F9NC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608286SE3010A-150U-F9NC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608304SE3010A-150U-F9NC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608322SE3010A-150U-F9NC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608347SE3010A-150U-F9NP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608365SE3010A-150U-F9NP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608383SE3010A-150U-F9NP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12608408SE3010A-150U-F9NP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620825SE3010A-200U-F9NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620843SE3010A-200U-F9NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620868SE3010A-200U-F9NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620886SE3010A-200U-F9NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620904SE3010A-200U-F9NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620922SE3010A-200U-F9NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620947SE3010A-200U-F9NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620965SE3010A-200U-F9NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620983SE3010A-200U-F9NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12621008SE3010A-200U-F9NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12621026SE3010A-200U-F9NY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12621044SE3010A-200U-F9NY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12621062SE3010A-200U-F9NC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12621087SE3010A-200U-F9NC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12621105SE3010A-200U-F9NC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12621123SE3010A-200U-F9NC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12621148SE3010A-200U-F9NP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12621166SE3010A-200U-F9NP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12621184SE3010A-200U-F9NP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12621202SE3010A-200U-F9NP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633626SE3010A-300U-F9NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633644SE3010A-300U-F9NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633662SE3010A-300U-F9NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633687SE3010A-300U-F9NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633705SE3010A-300U-F9NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633723SE3010A-300U-F9NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633748SE3010A-300U-F9NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633766SE3010A-300U-F9NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633784SE3010A-300U-F9NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12633802SE3010A-300U-F9NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする