曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010B(A1) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010B(A1) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1008種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1008種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12699548SE3010B-300U-A1NN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699566SE3010B-300U-A1NN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699584SE3010B-300U-A1NN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699602SE3010B-300U-A1NN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699627SE3010B-300U-A1NM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699645SE3010B-300U-A1NM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699663SE3010B-300U-A1NM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699688SE3010B-300U-A1NM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699706SE3010B-300U-A1NY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699724SE3010B-300U-A1NY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699742SE3010B-300U-A1NY-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699767SE3010B-300U-A1NY-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699785SE3010B-300U-A1NC-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699803SE3010B-300U-A1NC-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699828SE3010B-300U-A1NC-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699846SE3010B-300U-A1NC-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699864SE3010B-300U-A1NP-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699882SE3010B-300U-A1NP-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699907SE3010B-300U-A1NP-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699925SE3010B-300U-A1NP-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712358SE3010B-400U-A1NN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712376SE3010B-400U-A1NN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712394SE3010B-400U-A1NN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712412SE3010B-400U-A1NN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712437SE3010B-400U-A1NM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712455SE3010B-400U-A1NM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712473SE3010B-400U-A1NM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712498SE3010B-400U-A1NM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712516SE3010B-400U-A1NY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712534SE3010B-400U-A1NY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712552SE3010B-400U-A1NY-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712577SE3010B-400U-A1NY-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712595SE3010B-400U-A1NC-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712613SE3010B-400U-A1NC-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712638SE3010B-400U-A1NC-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712656SE3010B-400U-A1NC-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712674SE3010B-400U-A1NP-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712692SE3010B-400U-A1NP-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712717SE3010B-400U-A1NP-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712735SE3010B-400U-A1NP-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12725152SE3010B-500U-A1NN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12725177SE3010B-500U-A1NN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12725195SE3010B-500U-A1NN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12725213SE3010B-500U-A1NN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12725238SE3010B-500U-A1NM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12725256SE3010B-500U-A1NM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12725274SE3010B-500U-A1NM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12725292SE3010B-500U-A1NM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12725317SE3010B-500U-A1NY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12725335SE3010B-500U-A1NY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする