曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010B(A4) カバー付

1軸アクチュエータ SE3010B(A4) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
336件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12702332SE3010B-300U-A4CN-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702357SE3010B-300U-A4CN-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702375SE3010B-300U-A4CN-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702393SE3010B-300U-A4CN-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702418SE3010B-300U-A4CM-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702436SE3010B-300U-A4CM-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702454SE3010B-300U-A4CM-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702472SE3010B-300U-A4CM-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702497SE3010B-300U-A4CY-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702515SE3010B-300U-A4CY-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702533SE3010B-300U-A4CY-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702558SE3010B-300U-A4CY-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702576SE3010B-300U-A4CC-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702594SE3010B-300U-A4CC-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702612SE3010B-300U-A4CC-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702637SE3010B-300U-A4CC-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702655SE3010B-300U-A4CP-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702673SE3010B-300U-A4CP-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702698SE3010B-300U-A4CP-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702716SE3010B-300U-A4CP-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715142SE3010B-400U-A4CN-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715167SE3010B-400U-A4CN-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715185SE3010B-400U-A4CN-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715203SE3010B-400U-A4CN-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715228SE3010B-400U-A4CM-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715246SE3010B-400U-A4CM-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715264SE3010B-400U-A4CM-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715282SE3010B-400U-A4CM-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715307SE3010B-400U-A4CY-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715325SE3010B-400U-A4CY-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715343SE3010B-400U-A4CY-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715368SE3010B-400U-A4CY-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715386SE3010B-400U-A4CC-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715404SE3010B-400U-A4CC-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715422SE3010B-400U-A4CC-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715447SE3010B-400U-A4CC-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715465SE3010B-400U-A4CP-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715483SE3010B-400U-A4CP-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715508SE3010B-400U-A4CP-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715526SE3010B-400U-A4CP-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12727943SE3010B-500U-A4CN-NNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12727968SE3010B-500U-A4CN-NSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12727986SE3010B-500U-A4CN-LNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728004SE3010B-500U-A4CN-LSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728022SE3010B-500U-A4CM-NNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728047SE3010B-500U-A4CM-NSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728065SE3010B-500U-A4CM-LNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728083SE3010B-500U-A4CM-LSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728108SE3010B-500U-A4CY-NNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728126SE3010B-500U-A4CY-NSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする