曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010B(F6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010B(F6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1008件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12710355SE3010B-300U-F6CN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710373SE3010B-300U-F6CN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710398SE3010B-300U-F6CN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710416SE3010B-300U-F6CN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710434SE3010B-300U-F6CM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710452SE3010B-300U-F6CM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710477SE3010B-300U-F6CM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710495SE3010B-300U-F6CM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710513SE3010B-300U-F6CY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710538SE3010B-300U-F6CY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710556SE3010B-300U-F6CY-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710574SE3010B-300U-F6CY-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710592SE3010B-300U-F6CC-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710617SE3010B-300U-F6CC-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710635SE3010B-300U-F6CC-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710653SE3010B-300U-F6CC-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710678SE3010B-300U-F6CP-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710696SE3010B-300U-F6CP-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710714SE3010B-300U-F6CP-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12710732SE3010B-300U-F6CP-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723156SE3010B-400U-F6CN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723174SE3010B-400U-F6CN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723192SE3010B-400U-F6CN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723217SE3010B-400U-F6CN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723235SE3010B-400U-F6CM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723253SE3010B-400U-F6CM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723278SE3010B-400U-F6CM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723296SE3010B-400U-F6CM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723314SE3010B-400U-F6CY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723332SE3010B-400U-F6CY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723357SE3010B-400U-F6CY-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723375SE3010B-400U-F6CY-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723393SE3010B-400U-F6CC-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723418SE3010B-400U-F6CC-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723436SE3010B-400U-F6CC-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723454SE3010B-400U-F6CC-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723472SE3010B-400U-F6CP-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723497SE3010B-400U-F6CP-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723515SE3010B-400U-F6CP-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12723533SE3010B-400U-F6CP-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12735957SE3010B-500U-F6CN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12735975SE3010B-500U-F6CN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12735993SE3010B-500U-F6CN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12736018SE3010B-500U-F6CN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12736036SE3010B-500U-F6CM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12736054SE3010B-500U-F6CM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12736072SE3010B-500U-F6CM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12736097SE3010B-500U-F6CM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12736115SE3010B-500U-F6CY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12736133SE3010B-500U-F6CY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする