曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(A0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(A0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13269935SE4505A-340U-A0CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13269953SE4505A-340U-A0CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13269978SE4505A-340U-A0CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13269996SE4505A-340U-A0CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270014SE4505A-340U-A0CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270032SE4505A-340U-A0CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270057SE4505A-340U-A0CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270075SE4505A-340U-A0CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270093SE4505A-340U-A0CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270118SE4505A-340U-A0CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270136SE4505A-340U-A0CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270154SE4505A-340U-A0CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270172SE4505A-340U-A0CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270197SE4505A-340U-A0CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270215SE4505A-340U-A0CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270233SE4505A-340U-A0CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270258SE4505A-340U-A0CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270276SE4505A-340U-A0CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270294SE4505A-340U-A0CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270312SE4505A-340U-A0CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13285938SE4505A-440U-A0CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13285956SE4505A-440U-A0CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13285974SE4505A-440U-A0CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13285992SE4505A-440U-A0CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286017SE4505A-440U-A0CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286035SE4505A-440U-A0CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286053SE4505A-440U-A0CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286078SE4505A-440U-A0CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286096SE4505A-440U-A0CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286114SE4505A-440U-A0CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286132SE4505A-440U-A0CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286157SE4505A-440U-A0CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286175SE4505A-440U-A0CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286193SE4505A-440U-A0CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286218SE4505A-440U-A0CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286236SE4505A-440U-A0CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286254SE4505A-440U-A0CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286272SE4505A-440U-A0CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286297SE4505A-440U-A0CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286315SE4505A-440U-A0CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13301934SE4505A-540U-A0CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13301952SE4505A-540U-A0CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13301977SE4505A-540U-A0CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13301995SE4505A-540U-A0CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302013SE4505A-540U-A0CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302038SE4505A-540U-A0CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302056SE4505A-540U-A0CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302074SE4505A-540U-A0CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302092SE4505A-540U-A0CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302117SE4505A-540U-A0CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする