曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(A1) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(A1) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13270732SE4505A-340U-A1CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270757SE4505A-340U-A1CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270775SE4505A-340U-A1CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270793SE4505A-340U-A1CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270818SE4505A-340U-A1CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270836SE4505A-340U-A1CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270854SE4505A-340U-A1CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270872SE4505A-340U-A1CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270897SE4505A-340U-A1CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270915SE4505A-340U-A1CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270933SE4505A-340U-A1CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270958SE4505A-340U-A1CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270976SE4505A-340U-A1CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13270994SE4505A-340U-A1CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271012SE4505A-340U-A1CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271037SE4505A-340U-A1CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271055SE4505A-340U-A1CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271073SE4505A-340U-A1CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271098SE4505A-340U-A1CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271116SE4505A-340U-A1CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286735SE4505A-440U-A1CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286753SE4505A-440U-A1CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286778SE4505A-440U-A1CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286796SE4505A-440U-A1CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286814SE4505A-440U-A1CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286832SE4505A-440U-A1CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286857SE4505A-440U-A1CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286875SE4505A-440U-A1CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286893SE4505A-440U-A1CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286918SE4505A-440U-A1CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286936SE4505A-440U-A1CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286954SE4505A-440U-A1CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286972SE4505A-440U-A1CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13286997SE4505A-440U-A1CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287015SE4505A-440U-A1CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287033SE4505A-440U-A1CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287058SE4505A-440U-A1CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287076SE4505A-440U-A1CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287094SE4505A-440U-A1CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287112SE4505A-440U-A1CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302738SE4505A-540U-A1CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302756SE4505A-540U-A1CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302774SE4505A-540U-A1CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302792SE4505A-540U-A1CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302817SE4505A-540U-A1CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302835SE4505A-540U-A1CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302853SE4505A-540U-A1CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302878SE4505A-540U-A1CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302896SE4505A-540U-A1CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302914SE4505A-540U-A1CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする