1軸アクチュエータ SE4505A(A2)

1軸アクチュエータ SE4505A(A2) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13271125SE4505A-340U-A2NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
189,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271143SE4505A-340U-A2NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271168SE4505A-340U-A2NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271186SE4505A-340U-A2NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271204SE4505A-340U-A2NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271222SE4505A-340U-A2NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271247SE4505A-340U-A2NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271265SE4505A-340U-A2NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271283SE4505A-340U-A2NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271308SE4505A-340U-A2NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271326SE4505A-340U-A2NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271344SE4505A-340U-A2NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271362SE4505A-340U-A2NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271387SE4505A-340U-A2NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271405SE4505A-340U-A2NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271423SE4505A-340U-A2NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271448SE4505A-340U-A2NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271466SE4505A-340U-A2NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271484SE4505A-340U-A2NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13271502SE4505A-340U-A2NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287128SE4505A-440U-A2NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287146SE4505A-440U-A2NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
207,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287164SE4505A-440U-A2NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287182SE4505A-440U-A2NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287207SE4505A-440U-A2NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287225SE4505A-440U-A2NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287243SE4505A-440U-A2NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287268SE4505A-440U-A2NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287286SE4505A-440U-A2NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287304SE4505A-440U-A2NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287322SE4505A-440U-A2NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287347SE4505A-440U-A2NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287365SE4505A-440U-A2NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287383SE4505A-440U-A2NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287408SE4505A-440U-A2NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287426SE4505A-440U-A2NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287444SE4505A-440U-A2NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287462SE4505A-440U-A2NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287487SE4505A-440U-A2NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13287505SE4505A-440U-A2NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13303124SE4505A-540U-A2NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13303142SE4505A-540U-A2NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13303167SE4505A-540U-A2NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13303185SE4505A-540U-A2NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13303203SE4505A-540U-A2NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13303228SE4505A-540U-A2NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13303246SE4505A-540U-A2NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13303264SE4505A-540U-A2NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13303282SE4505A-540U-A2NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13303307SE4505A-540U-A2NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする