曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(A3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(A3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13272333SE4505A-340U-A3CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272358SE4505A-340U-A3CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272376SE4505A-340U-A3CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272394SE4505A-340U-A3CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272412SE4505A-340U-A3CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272437SE4505A-340U-A3CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272455SE4505A-340U-A3CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272473SE4505A-340U-A3CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272498SE4505A-340U-A3CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272516SE4505A-340U-A3CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272534SE4505A-340U-A3CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272552SE4505A-340U-A3CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272577SE4505A-340U-A3CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272595SE4505A-340U-A3CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272613SE4505A-340U-A3CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272638SE4505A-340U-A3CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272656SE4505A-340U-A3CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272674SE4505A-340U-A3CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272692SE4505A-340U-A3CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13272717SE4505A-340U-A3CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288336SE4505A-440U-A3CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288354SE4505A-440U-A3CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288372SE4505A-440U-A3CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288397SE4505A-440U-A3CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288415SE4505A-440U-A3CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288433SE4505A-440U-A3CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288458SE4505A-440U-A3CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288476SE4505A-440U-A3CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288494SE4505A-440U-A3CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288512SE4505A-440U-A3CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288537SE4505A-440U-A3CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288555SE4505A-440U-A3CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288573SE4505A-440U-A3CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288598SE4505A-440U-A3CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288616SE4505A-440U-A3CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288634SE4505A-440U-A3CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288652SE4505A-440U-A3CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288677SE4505A-440U-A3CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288695SE4505A-440U-A3CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13288713SE4505A-440U-A3CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13304332SE4505A-540U-A3CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13304357SE4505A-540U-A3CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13304375SE4505A-540U-A3CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13304393SE4505A-540U-A3CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13304418SE4505A-540U-A3CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13304436SE4505A-540U-A3CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13304454SE4505A-540U-A3CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13304472SE4505A-540U-A3CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13304497SE4505A-540U-A3CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13304515SE4505A-540U-A3CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする