1軸アクチュエータ SE4505A(A6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(A6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13274738SE4505A-340U-A6CN-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
204,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274756SE4505A-340U-A6CN-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274774SE4505A-340U-A6CN-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
224,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274792SE4505A-340U-A6CN-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274817SE4505A-340U-A6CM-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274835SE4505A-340U-A6CM-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274853SE4505A-340U-A6CM-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274878SE4505A-340U-A6CM-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274896SE4505A-340U-A6CY-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274914SE4505A-340U-A6CY-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274932SE4505A-340U-A6CY-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274957SE4505A-340U-A6CY-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274975SE4505A-340U-A6CC-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274993SE4505A-340U-A6CC-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275018SE4505A-340U-A6CC-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275036SE4505A-340U-A6CC-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275054SE4505A-340U-A6CP-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275072SE4505A-340U-A6CP-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275097SE4505A-340U-A6CP-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275115SE4505A-340U-A6CP-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290734SE4505A-440U-A6CN-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290752SE4505A-440U-A6CN-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290777SE4505A-440U-A6CN-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290795SE4505A-440U-A6CN-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290813SE4505A-440U-A6CM-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290838SE4505A-440U-A6CM-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290856SE4505A-440U-A6CM-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290874SE4505A-440U-A6CM-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290892SE4505A-440U-A6CY-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290917SE4505A-440U-A6CY-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290935SE4505A-440U-A6CY-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290953SE4505A-440U-A6CY-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290978SE4505A-440U-A6CC-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290996SE4505A-440U-A6CC-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291014SE4505A-440U-A6CC-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291032SE4505A-440U-A6CC-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291057SE4505A-440U-A6CP-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291075SE4505A-440U-A6CP-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291093SE4505A-440U-A6CP-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291118SE4505A-440U-A6CP-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306737SE4505A-540U-A6CN-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306755SE4505A-540U-A6CN-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
234,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306773SE4505A-540U-A6CN-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306798SE4505A-540U-A6CN-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306816SE4505A-540U-A6CM-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306834SE4505A-540U-A6CM-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306852SE4505A-540U-A6CM-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306877SE4505A-540U-A6CM-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306895SE4505A-540U-A6CY-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306913SE4505A-540U-A6CY-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする