曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(E6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505A(E6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13277924SE4505A-340U-E6CN-NNなし標準仕様(黒染め)SE453405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277942SE4505A-340U-E6CN-NSなし標準仕様(黒染め)SE453405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277967SE4505A-340U-E6CN-LNなし防錆黒色被膜処理SE453405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277985SE4505A-340U-E6CN-LSなし防錆黒色被膜処理SE453405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278003SE4505A-340U-E6CM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278028SE4505A-340U-E6CM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278046SE4505A-340U-E6CM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278064SE4505A-340U-E6CM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278082SE4505A-340U-E6CY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278107SE4505A-340U-E6CY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278125SE4505A-340U-E6CY-LNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278143SE4505A-340U-E6CY-LSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278168SE4505A-340U-E6CC-NNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278186SE4505A-340U-E6CC-NSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278204SE4505A-340U-E6CC-LNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278222SE4505A-340U-E6CC-LSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278247SE4505A-340U-E6CP-NNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278265SE4505A-340U-E6CP-NSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278283SE4505A-340U-E6CP-LNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278308SE4505A-340U-E6CP-LSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293927SE4505A-440U-E6CN-NNなし標準仕様(黒染め)SE454405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293945SE4505A-440U-E6CN-NSなし標準仕様(黒染め)SE454405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293963SE4505A-440U-E6CN-LNなし防錆黒色被膜処理SE454405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293988SE4505A-440U-E6CN-LSなし防錆黒色被膜処理SE454405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294006SE4505A-440U-E6CM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294024SE4505A-440U-E6CM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294042SE4505A-440U-E6CM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294067SE4505A-440U-E6CM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294085SE4505A-440U-E6CY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294103SE4505A-440U-E6CY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294128SE4505A-440U-E6CY-LNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294146SE4505A-440U-E6CY-LSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294164SE4505A-440U-E6CC-NNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294182SE4505A-440U-E6CC-NSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294207SE4505A-440U-E6CC-LNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294225SE4505A-440U-E6CC-LSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294243SE4505A-440U-E6CP-NNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294268SE4505A-440U-E6CP-NSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294286SE4505A-440U-E6CP-LNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294304SE4505A-440U-E6CP-LSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309923SE4505A-540U-E6CN-NNなし標準仕様(黒染め)SE455405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309948SE4505A-540U-E6CN-NSなし標準仕様(黒染め)SE455405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309966SE4505A-540U-E6CN-LNなし防錆黒色被膜処理SE455405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
284,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309984SE4505A-540U-E6CN-LSなし防錆黒色被膜処理SE455405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
285,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310002SE4505A-540U-E6CM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE455405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310027SE4505A-540U-E6CM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE455405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310045SE4505A-540U-E6CM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE455405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
296,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310063SE4505A-540U-E6CM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE455405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
297,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310088SE4505A-540U-E6CY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE455405A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310106SE4505A-540U-E6CY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE455405A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする