曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(E9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(E9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13278335SE4505A-340U-E9NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278353SE4505A-340U-E9NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278378SE4505A-340U-E9NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278396SE4505A-340U-E9NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278414SE4505A-340U-E9NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278432SE4505A-340U-E9NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278457SE4505A-340U-E9NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278475SE4505A-340U-E9NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278493SE4505A-340U-E9NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278518SE4505A-340U-E9NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278536SE4505A-340U-E9NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278554SE4505A-340U-E9NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278572SE4505A-340U-E9NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278597SE4505A-340U-E9NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278615SE4505A-340U-E9NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278633SE4505A-340U-E9NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278658SE4505A-340U-E9NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278676SE4505A-340U-E9NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278694SE4505A-340U-E9NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278712SE4505A-340U-E9NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294338SE4505A-440U-E9NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294356SE4505A-440U-E9NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294374SE4505A-440U-E9NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294392SE4505A-440U-E9NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294417SE4505A-440U-E9NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294435SE4505A-440U-E9NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294453SE4505A-440U-E9NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294478SE4505A-440U-E9NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294496SE4505A-440U-E9NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294514SE4505A-440U-E9NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294532SE4505A-440U-E9NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294557SE4505A-440U-E9NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294575SE4505A-440U-E9NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294593SE4505A-440U-E9NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294618SE4505A-440U-E9NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294636SE4505A-440U-E9NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294654SE4505A-440U-E9NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294672SE4505A-440U-E9NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294697SE4505A-440U-E9NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294715SE4505A-440U-E9NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310334SE4505A-540U-E9NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310352SE4505A-540U-E9NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310377SE4505A-540U-E9NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310395SE4505A-540U-E9NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310413SE4505A-540U-E9NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310438SE4505A-540U-E9NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310456SE4505A-540U-E9NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310474SE4505A-540U-E9NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310492SE4505A-540U-E9NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310517SE4505A-540U-E9NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする