曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(F0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(F0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13279534SE4505A-340U-F0CN-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279552SE4505A-340U-F0CN-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279577SE4505A-340U-F0CN-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279595SE4505A-340U-F0CN-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279613SE4505A-340U-F0CM-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279638SE4505A-340U-F0CM-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279656SE4505A-340U-F0CM-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279674SE4505A-340U-F0CM-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279692SE4505A-340U-F0CY-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279717SE4505A-340U-F0CY-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279735SE4505A-340U-F0CY-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279753SE4505A-340U-F0CY-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279778SE4505A-340U-F0CC-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279796SE4505A-340U-F0CC-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279814SE4505A-340U-F0CC-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279832SE4505A-340U-F0CC-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279857SE4505A-340U-F0CP-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279875SE4505A-340U-F0CP-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279893SE4505A-340U-F0CP-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279918SE4505A-340U-F0CP-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295537SE4505A-440U-F0CN-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295555SE4505A-440U-F0CN-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295573SE4505A-440U-F0CN-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295598SE4505A-440U-F0CN-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295616SE4505A-440U-F0CM-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295634SE4505A-440U-F0CM-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295652SE4505A-440U-F0CM-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295677SE4505A-440U-F0CM-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295695SE4505A-440U-F0CY-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295713SE4505A-440U-F0CY-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295738SE4505A-440U-F0CY-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295756SE4505A-440U-F0CY-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295774SE4505A-440U-F0CC-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295792SE4505A-440U-F0CC-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295817SE4505A-440U-F0CC-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295835SE4505A-440U-F0CC-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295853SE4505A-440U-F0CP-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295878SE4505A-440U-F0CP-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295896SE4505A-440U-F0CP-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295914SE4505A-440U-F0CP-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311533SE4505A-540U-F0CN-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311558SE4505A-540U-F0CN-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311576SE4505A-540U-F0CN-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311594SE4505A-540U-F0CN-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311612SE4505A-540U-F0CM-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311637SE4505A-540U-F0CM-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311655SE4505A-540U-F0CM-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
301,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311673SE4505A-540U-F0CM-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
302,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311698SE4505A-540U-F0CY-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311716SE4505A-540U-F0CY-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする