曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(F6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(F6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13281135SE4505A-340U-F6CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281153SE4505A-340U-F6CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281178SE4505A-340U-F6CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281196SE4505A-340U-F6CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281214SE4505A-340U-F6CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281232SE4505A-340U-F6CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281257SE4505A-340U-F6CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281275SE4505A-340U-F6CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281293SE4505A-340U-F6CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281318SE4505A-340U-F6CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281336SE4505A-340U-F6CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281354SE4505A-340U-F6CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281372SE4505A-340U-F6CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281397SE4505A-340U-F6CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281415SE4505A-340U-F6CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281433SE4505A-340U-F6CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281458SE4505A-340U-F6CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281476SE4505A-340U-F6CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281494SE4505A-340U-F6CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281512SE4505A-340U-F6CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297138SE4505A-440U-F6CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297156SE4505A-440U-F6CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297174SE4505A-440U-F6CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297192SE4505A-440U-F6CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297217SE4505A-440U-F6CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297235SE4505A-440U-F6CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297253SE4505A-440U-F6CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297278SE4505A-440U-F6CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297296SE4505A-440U-F6CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297314SE4505A-440U-F6CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297332SE4505A-440U-F6CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297357SE4505A-440U-F6CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297375SE4505A-440U-F6CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297393SE4505A-440U-F6CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297418SE4505A-440U-F6CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297436SE4505A-440U-F6CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297454SE4505A-440U-F6CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297472SE4505A-440U-F6CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297497SE4505A-440U-F6CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297515SE4505A-440U-F6CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313134SE4505A-540U-F6CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313152SE4505A-540U-F6CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313177SE4505A-540U-F6CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313195SE4505A-540U-F6CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313213SE4505A-540U-F6CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313238SE4505A-540U-F6CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313256SE4505A-540U-F6CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
301,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313274SE4505A-540U-F6CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
302,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313292SE4505A-540U-F6CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313317SE4505A-540U-F6CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする