1軸アクチュエータ SE4505A(G0)

1軸アクチュエータ SE4505A(G0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13282325SE4505A-340U-G0NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282343SE4505A-340U-G0NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282368SE4505A-340U-G0NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282386SE4505A-340U-G0NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282404SE4505A-340U-G0NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282422SE4505A-340U-G0NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282447SE4505A-340U-G0NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282465SE4505A-340U-G0NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282483SE4505A-340U-G0NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282508SE4505A-340U-G0NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282526SE4505A-340U-G0NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282544SE4505A-340U-G0NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282562SE4505A-340U-G0NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282587SE4505A-340U-G0NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282605SE4505A-340U-G0NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282623SE4505A-340U-G0NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282648SE4505A-340U-G0NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282666SE4505A-340U-G0NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282684SE4505A-340U-G0NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282702SE4505A-340U-G0NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298328SE4505A-440U-G0NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298346SE4505A-440U-G0NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298364SE4505A-440U-G0NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298382SE4505A-440U-G0NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298407SE4505A-440U-G0NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298425SE4505A-440U-G0NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298443SE4505A-440U-G0NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298468SE4505A-440U-G0NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298486SE4505A-440U-G0NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298504SE4505A-440U-G0NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298522SE4505A-440U-G0NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298547SE4505A-440U-G0NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298565SE4505A-440U-G0NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298583SE4505A-440U-G0NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298608SE4505A-440U-G0NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298626SE4505A-440U-G0NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298644SE4505A-440U-G0NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298662SE4505A-440U-G0NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298687SE4505A-440U-G0NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298705SE4505A-440U-G0NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314324SE4505A-540U-G0NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314342SE4505A-540U-G0NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314367SE4505A-540U-G0NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314385SE4505A-540U-G0NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314403SE4505A-540U-G0NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314428SE4505A-540U-G0NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314446SE4505A-540U-G0NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314464SE4505A-540U-G0NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314482SE4505A-540U-G0NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314507SE4505A-540U-G0NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする