曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(G6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(G6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13283935SE4505A-340U-G6NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283953SE4505A-340U-G6NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283978SE4505A-340U-G6NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283996SE4505A-340U-G6NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284014SE4505A-340U-G6NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284032SE4505A-340U-G6NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284057SE4505A-340U-G6NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284075SE4505A-340U-G6NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284093SE4505A-340U-G6NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284118SE4505A-340U-G6NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284136SE4505A-340U-G6NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284154SE4505A-340U-G6NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284172SE4505A-340U-G6NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284197SE4505A-340U-G6NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284215SE4505A-340U-G6NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284233SE4505A-340U-G6NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284258SE4505A-340U-G6NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284276SE4505A-340U-G6NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284294SE4505A-340U-G6NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284312SE4505A-340U-G6NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299938SE4505A-440U-G6NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299956SE4505A-440U-G6NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299974SE4505A-440U-G6NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299992SE4505A-440U-G6NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300017SE4505A-440U-G6NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300035SE4505A-440U-G6NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300053SE4505A-440U-G6NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300078SE4505A-440U-G6NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300096SE4505A-440U-G6NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300114SE4505A-440U-G6NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300132SE4505A-440U-G6NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300157SE4505A-440U-G6NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300175SE4505A-440U-G6NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300193SE4505A-440U-G6NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300218SE4505A-440U-G6NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300236SE4505A-440U-G6NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300254SE4505A-440U-G6NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300272SE4505A-440U-G6NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300297SE4505A-440U-G6NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300315SE4505A-440U-G6NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315934SE4505A-540U-G6NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315952SE4505A-540U-G6NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315977SE4505A-540U-G6NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315995SE4505A-540U-G6NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316013SE4505A-540U-G6NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316038SE4505A-540U-G6NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316056SE4505A-540U-G6NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316074SE4505A-540U-G6NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316092SE4505A-540U-G6NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316117SE4505A-540U-G6NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする