曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(A1)

1軸アクチュエータ SE4505B(A1) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13382328SE4505B-340U-A1NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382346SE4505B-340U-A1NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382364SE4505B-340U-A1NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,700
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382382SE4505B-340U-A1NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,200
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382407SE4505B-340U-A1NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382425SE4505B-340U-A1NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382443SE4505B-340U-A1NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382468SE4505B-340U-A1NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382486SE4505B-340U-A1NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382504SE4505B-340U-A1NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382522SE4505B-340U-A1NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382547SE4505B-340U-A1NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382565SE4505B-340U-A1NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382583SE4505B-340U-A1NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382608SE4505B-340U-A1NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382626SE4505B-340U-A1NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382644SE4505B-340U-A1NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382662SE4505B-340U-A1NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382687SE4505B-340U-A1NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382705SE4505B-340U-A1NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398796SE4505B-440U-A1NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398814SE4505B-440U-A1NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398832SE4505B-440U-A1NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398857SE4505B-440U-A1NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398875SE4505B-440U-A1NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398893SE4505B-440U-A1NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398918SE4505B-440U-A1NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398936SE4505B-440U-A1NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398954SE4505B-440U-A1NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398972SE4505B-440U-A1NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398997SE4505B-440U-A1NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13399015SE4505B-440U-A1NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13399033SE4505B-440U-A1NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13399058SE4505B-440U-A1NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13399076SE4505B-440U-A1NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13399094SE4505B-440U-A1NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13399112SE4505B-440U-A1NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13399137SE4505B-440U-A1NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13399155SE4505B-440U-A1NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13399173SE4505B-440U-A1NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414792SE4505B-540U-A1NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414817SE4505B-540U-A1NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414835SE4505B-540U-A1NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414853SE4505B-540U-A1NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414878SE4505B-540U-A1NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414896SE4505B-540U-A1NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414914SE4505B-540U-A1NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414932SE4505B-540U-A1NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414957SE4505B-540U-A1NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414975SE4505B-540U-A1NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする