曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(A2) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(A2) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13383536SE4505B-340U-A2CN-NN-PSA2標準仕様(黒染め)SE453405なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
230,700
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383554SE4505B-340U-A2CN-NS-PSA2標準仕様(黒染め)SE453405なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
232,200
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383572SE4505B-340U-A2CN-LN-PSA2防錆黒色被膜処理SE453405なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
250,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383597SE4505B-340U-A2CN-LS-PSA2防錆黒色被膜処理SE453405なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383615SE4505B-340U-A2CM-NN-PSA2標準仕様(黒染め)SE453405M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383633SE4505B-340U-A2CM-NS-PSA2標準仕様(黒染め)SE453405M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383658SE4505B-340U-A2CM-LN-PSA2防錆黒色被膜処理SE453405M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383676SE4505B-340U-A2CM-LS-PSA2防錆黒色被膜処理SE453405M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383694SE4505B-340U-A2CY-NN-PSA2標準仕様(黒染め)SE453405Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383712SE4505B-340U-A2CY-NS-PSA2標準仕様(黒染め)SE453405Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383737SE4505B-340U-A2CY-LN-PSA2防錆黒色被膜処理SE453405Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383755SE4505B-340U-A2CY-LS-PSA2防錆黒色被膜処理SE453405Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383773SE4505B-340U-A2CC-NN-PSA2標準仕様(黒染め)SE453405C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383798SE4505B-340U-A2CC-NS-PSA2標準仕様(黒染め)SE453405C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383816SE4505B-340U-A2CC-LN-PSA2防錆黒色被膜処理SE453405C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383834SE4505B-340U-A2CC-LS-PSA2防錆黒色被膜処理SE453405C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383852SE4505B-340U-A2CP-NN-PSA2標準仕様(黒染め)SE453405P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383877SE4505B-340U-A2CP-NS-PSA2標準仕様(黒染め)SE453405P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383895SE4505B-340U-A2CP-LN-PSA2防錆黒色被膜処理SE453405P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383913SE4505B-340U-A2CP-LS-PSA2防錆黒色被膜処理SE453405P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400004SE4505B-440U-A2CN-NN-PSA2標準仕様(黒染め)SE454405なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
247,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400022SE4505B-440U-A2CN-NS-PSA2標準仕様(黒染め)SE454405なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400047SE4505B-440U-A2CN-LN-PSA2防錆黒色被膜処理SE454405なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
269,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400065SE4505B-440U-A2CN-LS-PSA2防錆黒色被膜処理SE454405なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400083SE4505B-440U-A2CM-NN-PSA2標準仕様(黒染め)SE454405M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400108SE4505B-440U-A2CM-NS-PSA2標準仕様(黒染め)SE454405M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
260,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400126SE4505B-440U-A2CM-LN-PSA2防錆黒色被膜処理SE454405M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400144SE4505B-440U-A2CM-LS-PSA2防錆黒色被膜処理SE454405M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
282,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400162SE4505B-440U-A2CY-NN-PSA2標準仕様(黒染め)SE454405Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400187SE4505B-440U-A2CY-NS-PSA2標準仕様(黒染め)SE454405Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
260,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400205SE4505B-440U-A2CY-LN-PSA2防錆黒色被膜処理SE454405Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400223SE4505B-440U-A2CY-LS-PSA2防錆黒色被膜処理SE454405Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
282,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400248SE4505B-440U-A2CC-NN-PSA2標準仕様(黒染め)SE454405C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400266SE4505B-440U-A2CC-NS-PSA2標準仕様(黒染め)SE454405C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
260,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400284SE4505B-440U-A2CC-LN-PSA2防錆黒色被膜処理SE454405C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400302SE4505B-440U-A2CC-LS-PSA2防錆黒色被膜処理SE454405C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
282,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400327SE4505B-440U-A2CP-NN-PSA2標準仕様(黒染め)SE454405P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400345SE4505B-440U-A2CP-NS-PSA2標準仕様(黒染め)SE454405P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
260,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400363SE4505B-440U-A2CP-LN-PSA2防錆黒色被膜処理SE454405P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400388SE4505B-440U-A2CP-LS-PSA2防錆黒色被膜処理SE454405P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
282,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416007SE4505B-540U-A2CN-NN-PSA2標準仕様(黒染め)SE455405なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416025SE4505B-540U-A2CN-NS-PSA2標準仕様(黒染め)SE455405なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416043SE4505B-540U-A2CN-LN-PSA2防錆黒色被膜処理SE455405なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416068SE4505B-540U-A2CN-LS-PSA2防錆黒色被膜処理SE455405なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416086SE4505B-540U-A2CM-NN-PSA2標準仕様(黒染め)SE455405M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416104SE4505B-540U-A2CM-NS-PSA2標準仕様(黒染め)SE455405M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416122SE4505B-540U-A2CM-LN-PSA2防錆黒色被膜処理SE455405M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416147SE4505B-540U-A2CM-LS-PSA2防錆黒色被膜処理SE455405M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416165SE4505B-540U-A2CY-NN-PSA2標準仕様(黒染め)SE455405Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416183SE4505B-540U-A2CY-NS-PSA2標準仕様(黒染め)SE455405Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする